Masque facial jetable 3M 8833, Classe : FFP3 | Soupape : Oui

Masque antipoussière coque série Confort 3M 8833 - FFP3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :8833
Rubix :2771-6071396
Fabricant :8833
EAN :0051131917989
MASQUE FFP3 AVEC SOUPAPE (UE10)
video-play-icon.png

Résumé technique

Classeffp3
Soupapeoui
Typenon pliable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE FFP3 AVEC SOUPAPE (UE10)


Le Masque antipoussière 3M 8833 est un équipement de protection respiratoire de haute qualité conçu pour offrir une protection efficace contre les poussières fines, les brouillards et les fumées de métal. Sa coque extérieure robuste garantit une durabilité accrue, tandis que sa doublure rembourrée assure un confort durable grâce à sa texture ultra douce. La bordure gauffrée douce offre une tenue confortable et sécurisée sur le visage, tandis que le média filtrant haute performance 3M permet aux utilisateurs de respirer facilement pour un confort optimal.

Caractéristiques
- Coque extérieure robuste
- Doublure rembourrée ultra douce
- Bordure gauffrée pour une tenue confortable
- Média filtrant haute performance 3M
- Barrette nasale en forme de M pour un ajustement optimal
- Élastiques tressés à code couleur (rouge pour une protection FFP3) pour une identification rapide du niveau de protection
- Soupape 3M Cool Flow pour réduire l'accumulation de chaleur

Spécifications
- Niveau d'utilisation maximum jusqu'à 50 X la VME
- Poids maximum: 20g
- Matériaux : Elastiques en élastomère thermoplastique, agrafes en inox, barrette nasale en aluminium, media filtrant en polypropylène, soupape expiratoire en polypropylène, diaphragme de la soupape en élastomère thermoplastique, joint facial en PVC.

Normes
Le masque de protection respiratoire 3M 8333 répond aux exigences de la norme européenne EN149:2001 + A1:2009 pour la protection respiratoire contre les particules. Il est classé FFP 3 R D.

Informations sur la marque
3M combine plus d'un siècle d'expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit des équipements de protection individuelle de haute qualité, soutenus par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets.

Points forts

- Protection efficace contre les poussières fines, les brouillards et les fumées de métal
- Confort durable grâce à la doublure rembourrée
- Soupape 3M Cool Flow pour une évacuation efficace de la chaleur
- Tenue confortable et sûre sur le visage
- Facilité de respiration grâce au média filtrant haute performance
- Ajustement optimal autour du nez pour une étanchéité maximale

Applications

Le Masque antipoussière 3M 8833 - FFP3 est idéal pour les environnements industriels où les travailleurs sont exposés à des concentrations élevées de poussières fines, de brouillards et de fumées de métal. Il convient à une large gamme d'applications industrielles comme les industries chimique, agroalimentaires, l’agriculture, le travail du bois, la peinture et la décoration, la construction automobile, le travail des métaux et des industries mécaniques, le BTP, les mines et carrières, et les travaux de démolition et d’assainissement.

Informations techniques


Attributs
Classeffp3
Soupapeoui
Typenon pliable
Conditionnementboîte de 2 masques

Foire aux questions


Le masque antipoussière coque 3M K8833 est un respirateur jetable classé FFP3. Il offre une protection fiable contre les poussières fines, les brouillards et les fumées de métal.

Le masque antipoussière coque 3M K8833 est équipé d’une soupape 3M Cool Flow. Elle réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité, même en conditions chaudes et humides.

Le masque antipoussière coque 3M K8833 adopte une forme cupule avec une conception à double bandeau, une mousse au niveau du nez et un clip nasal. Son bord souple en relief et sa doublure intérieure rembourrée favorisent un port confortable et stable.

Le masque antipoussière coque 3M K8833 intègre un média filtrant 3M Advanced Electret. Il aide à respirer plus facilement à travers le respirateur pour un confort accru.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

48,60 € HT
/ 10 unités
58,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h