Masque facial jetable Moldex 250501, Classe : FFP3 | Soupape : Oui

MASQUE ANTIPOUSSIERE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Moldex :250501
Rubix :5693-6004484
Fabricant :250501
EAN :4019444005515
MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP3 NR D A SOUPAPE

Résumé technique

Classeffp3
Soupapeoui
Typenon pliable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP3 NR D A SOUPAPE


Le masque Moldex 2505 de la série Smart est un EPI essentiel pour garantir la sécurité des travailleurs exposés à des poussières, des brouillards ou des fumées potentiellement dangereux. Ce masque rigide de classe FFP3 est un choix fiable pour les professionnels soucieux de leur santé et de leur sécurité.

Caractéristiques:
Le masque coque Smart 2505 est doté des dernières avancées de Moldex. Grâce à la technologie ActivForm®, ce masque s'adapte automatiquement au visage, offrant un ajustement parfait sans nécessiter de réglages manuels. La structure DuraMesh® assure une durabilité exceptionnelle, tandis que la soupape Ventex® réduit efficacement l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque. Le joint nasal souple et la bride ajustable garantissent un confort optimal et une facilité d'utilisation. Un clip d’attache permet de porter facilement le masque autour du cou lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce masque n’est pas réutilisable, mais est durable. Il offre une protection complète pour toute une journée de travail.

Spécifications:
- Poids : 24 g
- Matériaux : filtre en polypropylène et éthylène vinyl acétate (EVA) ; soupape en caoutchouc naturel ; clip et joint nasal en polyéthylène ; brides en polyester et en lycra ; garanti sans PVC.
- Réutilisable : non.
- Durée d'utilisation : efficacité garantie même après 8 heures d'utilisation.
- Fuite totale max. vers l’intérieur : 2 %.
- Pénétration max. du média filtrant : 1 %.
- Résistance respiratoire : 1 mbar à 30 L/min ; 3 mbar à 95 L/min.
- Protection : substances cancérogènes, fibres céramiques, poussières de frein, chromates, poussières et fumées de plomb, cobalt, nickel, poussières de bois durs, micro-organismes, aérosols radioactifs et biochimiques actifs, enzymes, virus.

Normes:
Le masque FFP3 Moldex Smart 2505 répond à la norme européenne de sécurité stricte EN149:2001 + A1:2009. Ce masque est certifié par l'organisme notifié IFA (0121) à St. Augustin, en Allemagne, garantissant une protection fiable et conforme aux exigences réglementaires. Ce masque est fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001.

Instructions d'utilisation:
1. Tirez sur la bride inférieure pour former une large boucle.
2. Placez le masque devant la bouche, amenez la bride inférieure derrière la nuque en la passant par-dessus la tête.
3. Tirez sur la partie supérieure de la bride et positionnez-la à l‘arrière de la tête.
4. Ajustez la tension des brides en les faisant coulisser.
5. Pendant les temps de pause, dégrafez la bride et laissez le masque suspendu en sautoir autour du cou.

Informations sur la marque:
Moldex est un fabricant reconnu de protections respiratoires et auditives, offrant des produits de haute qualité conformes aux normes européennes. Axée sur le confort, la durabilité et la réutilisation, la marque développe en Europe des équipements ergonomiques et durables, contribuant à la réduction des coûts et des déchets tout en garantissant la sécurité des travailleurs​.

Points forts

- Classe FFP3 supérieure.
- Adaptation automatique au visage pour un ajustement parfait.
- Structure coque durable pour une protection à long terme (8 h).
- Soupape Ventex® pour une respiration aisée et un confort accru.
- Joint nasal souple et bride ajustable pour un confort optimal.

Applications

Le masque coque 2505 est idéal pour une utilisation dans des environnements exposés à des poussières toxiques, des fumées et des brouillards, même ceux contenant de l'eau ou de l'huile. Il convient parfaitement aux professionnels exposés à des substances cancérogènes, des poussières ou des fumées dangereuses ainsi qu’à des agents biologiques de type 2 ou 3.

Informations techniques


Attributs
Classeffp3
Soupapeoui
Typenon pliable
Couleurblanc
Conditionnementboîte de 10 pièces
Matièrepolypropylène; éthylène-acétate de vinyle (eva); polyéthylène; caoutchouc naturel; polyester

Foire aux questions


Le masque antipoussière Moldex 250501 est un FFP3 NR D avec soupape Ventex®. Selon Moldex, la série Smart répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009, avec marquage CE conforme au règlement (EU)2016/425 et contrôle par l’IFA (0121) à St. Augustin.

Le masque antipoussière Moldex 250501 affiche une fuite totale maximale vers l’intérieur de 2 % et une pénétration maximale du matériau filtrant de 1 %. Pour la classe FFP3, Moldex annonce une résistance respiratoire maximale de 1,0 mbar à 30 l/min et de 3,0 mbar à 95 l/min.

Le masque antipoussière Moldex 250501 s’adapte automatiquement au visage grâce à ActivForm®. DuraMesh® lui donne une structure plus résistante et durable, et la soupape Ventex® réduit de façon significative l’humidité et la chaleur à l’intérieur du masque.

Le masque antipoussière Moldex 250501 est annoncé 100 % sans PVC. Son média filtrant, sa couche intérieure et DuraMesh® sont en polypropylène et EVA; le joint nasal et le clip d’attache en polyéthylène; la soupape Ventex® en caoutchouc naturel; et les brides en polyester et lycra.

Le masque antipoussière Moldex 250501 est non réutilisable, donc à usage unique. Moldex annonce une durée de vie de 5 ans à partir de la date de production lorsqu’il est correctement stocké avant utilisation.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

113,00 € HT
/ 10 unités
135,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h