Masque facial jetable BLS Respiratory Protection 8101064, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
Masque facial jetable BLS Respiratoy Protection 8101064
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
BLS Respiratory Protection :8101064
Rubix :V528-6236521

Documents
Détails articles : MASQUE COQUE BLS 032 FFP3 R D ELASTIQUE REGLABLE - BOITE DE 5
Le masque jetable BLS Zer0 32 est un appareil de protection respiratoire hautes performances conçu pour filtrer efficacement les particules, même les plus fines, comme les nanoparticules. Doté d’un design anatomique et d’une valve haute efficacité, il garantit un port confortable même lors d’utilisations prolongées. Sa durée de vie prolongée et ses éléments techniques avancés en font un choix fiable pour les professionnels exposés à des environnements très contaminés.
Caractéristiques :
Le masque BLS Zer0 32 se distingue par sa couche externe ARMOR® qui protège le média filtrant contre les poussières, liquides et contraintes mécaniques, prolongeant ainsi son efficacité. Son système de valve EOLO à fixation triple permet une expulsion d’air 30 % plus efficace que les modèles standards, réduisant la résistance à l’expiration. Le support préformé et les élastiques réglables facilitent un ajustement adapté à toutes les morphologies et sont compatibles avec le port de lunettes. Le support interne est conçu dans un matériau plus respectueux de l’environnement, plus doux et plus léger, améliorant le confort au contact du visage. Enfin, le joint facial intégral garantit une étanchéité optimale et prolonge la durée de vie du produit.
Spécifications :
- Classe de protection : FFP3 R D
- Type de valve : EOLO haute efficacité
- Type d’élastiques : coulissants
- Joint facial : intégral
- Format : coque préformée
- Poids : 29 g
- Résistance respiratoire à l’inhalation (95 l/min) : < 2,1 mbar
- Résistance respiratoire à l’exhalation (160 l/min) : 1,1 mbar
- Efficacité de filtration des nanoparticules : >99 %
- Durée de vie : 10 ans
- Température de stockage : +5 à +40 °C
- Humidité relative : <60 %
- Sans latex
Normes :
Le masque BLS Zer0 32 est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Il est certifié EPI de catégorie III, attestant de sa capacité à protéger contre les dangers graves ou mortels. Il répond aux exigences de la norme EN 149+A1, qui spécifie les performances des demi-masques filtrants contre les particules. Le marquage CE garantit sa conformité à la législation européenne. Enfin, BLS applique un système de gestion qualité certifié selon la norme ISO 9001.
Informations sur la marque :
Fondée en Italie, BLS est spécialisée dans les solutions de protection respiratoire depuis plus de 50 ans. L'entreprise conçoit et fabrique des produits innovants pour les secteurs industriels, médicaux et environnementaux. Sa mission : garantir la sécurité des travailleurs avec des solutions techniques efficaces et confortables. BLS dispose de sites de production certifiés en Europe et propose une gamme de produits distribuée dans plus de 60 pays.
Caractéristiques :
Le masque BLS Zer0 32 se distingue par sa couche externe ARMOR® qui protège le média filtrant contre les poussières, liquides et contraintes mécaniques, prolongeant ainsi son efficacité. Son système de valve EOLO à fixation triple permet une expulsion d’air 30 % plus efficace que les modèles standards, réduisant la résistance à l’expiration. Le support préformé et les élastiques réglables facilitent un ajustement adapté à toutes les morphologies et sont compatibles avec le port de lunettes. Le support interne est conçu dans un matériau plus respectueux de l’environnement, plus doux et plus léger, améliorant le confort au contact du visage. Enfin, le joint facial intégral garantit une étanchéité optimale et prolonge la durée de vie du produit.
Spécifications :
- Classe de protection : FFP3 R D
- Type de valve : EOLO haute efficacité
- Type d’élastiques : coulissants
- Joint facial : intégral
- Format : coque préformée
- Poids : 29 g
- Résistance respiratoire à l’inhalation (95 l/min) : < 2,1 mbar
- Résistance respiratoire à l’exhalation (160 l/min) : 1,1 mbar
- Efficacité de filtration des nanoparticules : >99 %
- Durée de vie : 10 ans
- Température de stockage : +5 à +40 °C
- Humidité relative : <60 %
- Sans latex
Normes :
Le masque BLS Zer0 32 est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Il est certifié EPI de catégorie III, attestant de sa capacité à protéger contre les dangers graves ou mortels. Il répond aux exigences de la norme EN 149+A1, qui spécifie les performances des demi-masques filtrants contre les particules. Le marquage CE garantit sa conformité à la législation européenne. Enfin, BLS applique un système de gestion qualité certifié selon la norme ISO 9001.
Informations sur la marque :
Fondée en Italie, BLS est spécialisée dans les solutions de protection respiratoire depuis plus de 50 ans. L'entreprise conçoit et fabrique des produits innovants pour les secteurs industriels, médicaux et environnementaux. Sa mission : garantir la sécurité des travailleurs avec des solutions techniques efficaces et confortables. BLS dispose de sites de production certifiés en Europe et propose une gamme de produits distribuée dans plus de 60 pays.
Points forts
- Filtration supérieure à 99 % des nanoparticules pour une protection maximale ;
- Valve EOLO améliorant de 30 % le débit d’air expiré par rapport aux modèles classiques ;
- Confort accru grâce au support interne plus doux et au design ergonomique ;
- Joint facial complet assurant une excellente étanchéité sur tous types de visages ;
- Structure renforcée par la couche ARMOR® pour une durabilité supérieure ;
- Conçu sans latex pour réduire les risques d’allergies ;
- Réutilisable et durable, avec une durée de vie de 10 ans en stockage ;
- Valve EOLO améliorant de 30 % le débit d’air expiré par rapport aux modèles classiques ;
- Confort accru grâce au support interne plus doux et au design ergonomique ;
- Joint facial complet assurant une excellente étanchéité sur tous types de visages ;
- Structure renforcée par la couche ARMOR® pour une durabilité supérieure ;
- Conçu sans latex pour réduire les risques d’allergies ;
- Réutilisable et durable, avec une durée de vie de 10 ans en stockage ;
Applications
Le masque BLS Zer0 32 est recommandé pour les opérations exposant à de fortes concentrations de poussières, nanoparticules, gaz ou vapeurs en dessous des seuils limites d’exposition. Il est idéal pour les environnements industriels, tels que les fonderies, les ateliers de soudure, la découpe des métaux ou les interventions dans des zones polluées par des émissions de moteurs diesel. Sa conception ergonomique et ses matériaux techniques le rendent adapté à un usage prolongé dans des conditions exigeantes tout en garantissant confort et performance.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | 5 pièces par boîte ; 60 boîtes par carton (q.tà/astuccio 5 ; q.tà/cartone 60) |
| Matière | matériaux principaux : matériau filtrant en polypropylène (pp) ; couche protectrice externe en polyéthylène (pe) ; élastiques en polyester (pes) + caoutchouc ; support interne en polyéthylène (pe) ; valve en polypropylène (pp) et pièces en caoutchouc ; joint facial en mousse polymérique ; (option : couche charbon actif = polyester + charbon ; couche ignifuge = fibre modacrylique). |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,25 € HT
/ boite
125,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
