Masque facial jetable 3M 7100003010, Classe : FFP2 | Soupape : Non
Masque antipoussière 3M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100003010
Rubix :2771-6021613
Fabricant :7100003010

Documents
Détails articles : MASQUE ANTI POUSSIERE FFP2 8810 CLASSIQUE (UE20)
Assure une protection de niveau FFP2 (FNP 12) contre les poussières et les brouillards dangereux.
Masque respiratoire classique en forme de coque, testé et approuvé depuis plus de 40 ans.
La conception légère à double bride, la mousse nasale et le pince-nez contribuent à un ajustement confortable et personnalisé.
Comprend une coque intérieure durable et résistante aux écrasements.
Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.
Disponible dans des lots de plus petites tailles.
Fabriqué au Royaume-Uni
Normes : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Masque respiratoire classique en forme de coque, testé et approuvé depuis plus de 40 ans.
La conception légère à double bride, la mousse nasale et le pince-nez contribuent à un ajustement confortable et personnalisé.
Comprend une coque intérieure durable et résistante aux écrasements.
Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.
Disponible dans des lots de plus petites tailles.
Fabriqué au Royaume-Uni
Normes : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Points forts
La forme convexe, la barrette nasale ajustable, la mousse nasale et les doubles élastiques garantissent un port confortable pour une large variété de morphologies de visages. FFP2 - protection fiable et efficace contre les particules fines. Coquille interne durable et résistante à l'écrasement.
Applications
Le masque antipoussière 3M™8810 est un masque respiratoire FFP2 léger à double bride en forme de coque traditionnelle. Sa forme convexe, sa mousse nasale douce et sa barrette nasale contribueront à un ajustement optimal sur une grande variété de morphologies de visage.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Soupape | non |
| Type | non pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | boîte de 3 masques |
| Matière | média filtrant / coquille : polypropylène / polyester; élastiques : caoutchouc naturel; barrette nasale : aluminium; mousse nasale : polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ 20 unités
53,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h