Masque facial jetable 3M 7100258909, Classe : FFP2 | Soupape : Oui

3M™ Aura™ Masques antipoussière série 9300+

Voir les informations techniques

Références

3M :7100258909
Rubix :2771-6009376
Fabricant :7100258909
EAN :04054596922006
MASQUE ANTI POUSSIERE FFP2 9322 AVEC SOUPAPE CONFORT+(UE10)

Résumé technique

Classeffp2
Soupapeoui
Typepliable

Détails articles : MASQUE ANTI POUSSIERE FFP2 9322 AVEC SOUPAPE CONFORT+(UE10)


Les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ présentent une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables et sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire. Offrant des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, nos masques respiratoires sont proposés avec ou sans valve. Ils présentent une bande pour le menton innovante facilitant les ajustements et un panneau supérieur embossé et sculpté visant à réduire la formation de buée sur les lunettes.
Utilisez les masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ pour une protection confortable contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux. Notre série 9300+ apporte des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3 et vous permet de discuter et de travailler confortablement. La conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore la compatibilité avec les lunettes. La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer facilement et la bande pour le menton innovante facilite les réglages. Certains modèles comprennent une valve 3M™ Cool Flow™, laquelle réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable dans des conditions chaudes et humides. Ils sont livrés dans un emballage hygiénique individuel, afin de prévenir toute contamination avant leur utilisation. De plus, les bandeaux tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50). Leur conception rabattable permet de les ranger facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Par ailleurs, ils sont parfaitement compatibles avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.

Points forts


• Le produit contient du contenu recyclé : pas compréhensible 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées*
• L'emballage contient des matières recyclées : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l'emballage individuel du produit, 100 % de contenu recyclé dans le carton primaire et 76 % de contenu recyclé dans la caisse d'expédition*
• *Les déclarations s'appliquent aux produits fabriqués depuis le 01/04/2024. Produit : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées avant consommation. Le pourcentage de contenu recyclé varie en fonction du modèle. Le chiffre indiqué est le pourcentage le plus bas de matières recyclées pour les trois niveaux de protection. Pourcentage de contenu recyclé calculé conformément à la norme EN ISO 14021:2016+A1:2021. Emballage : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l’emballage individuel des produits Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ et 1873V+ uniquement. 100 % de contenu recyclé dans le carton principal, 76 % de contenu recyclé dans la boîte d’expédition. Veuillez noter qu'en raison de pénuries occasionnelles dans l'approvisionnement en matériaux recyclés, nous pourrions temporairement utiliser des matériaux vierges pour maintenir l'approvisionnement et la qualité des produits
• Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
• Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
• La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
• Disponible avec la valve 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur
• Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage afin de garantir une étanchéité efficace
• Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée sur les lunettes
• La bande pour le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
• Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel

Applications

Assemblage et mécanique - Décontamination/déclassement du site - Ensachage - Finition des matériaux composites - Finition final - Meulage - Nettoyage - Opérations de brassage - Ponçage - Préparation de la peinture - Traitement des minéraux - Traitement des métaux - Traitement du papier - Travail des métaux - Ébénisterie

Informations techniques


Attributs
Classeffp2
Soupapeoui
Typepliable

Foire aux questions


Le masque antipoussière 3M™ Aura™ K9322 est présenté par 3M comme un respirateur à valve. Il est classé FFP2 avec une filtration particulaire de 94 %, et il est conforme à la norme européenne EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D.

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ K9322 est prévu pour la protection respiratoire pendant le ponçage, le perçage ou le sciage. 3M précise aussi qu'il aide à protéger contre des niveaux moyens de poussières fines et contre des brouillards d'huile ou d'eau, typiquement rencontrés avec les peintures, les vernis, le ciment, le bois tendre ou l'acier.

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ K9322 s'appuie sur un design à 3 panneaux qui aide à le maintenir en place. Son panneau supérieur gaufré réduit aussi la buée sur les lunettes, tandis que la valve Cool Flow™ et le média filtrant électrostatique favorisent une respiration plus facile.

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ K9322 a une durée de vie de 5 ans à partir de la date de fabrication. 3M recommande de le stocker dans des conditions propres et sèches, entre –20 °C et +25 °C, avec une humidité relative maximale de <80 %, et dans son emballage d'origine.

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ K9322 ne contient pas de composants en latex de caoutchouc naturel.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

27,90 € HT
/ 10 unités
33,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h