Roulements à billes
Les roulements à billes sont des composants industriels essentiels de conception simple avec bagues, cage et billes. Disponibles étanches ou non, ils supportent charges radiales/axiales et compensent les défauts d'alignement. Ils sont également particulièrement performants à haute vitesse grâce à leur faible frottement et leur facilité d'entretien.
Les roulements à billes générique
Les roulements à billes sont des composants mécaniques indispensables dans de nombreuses applications industrielles. Leur conception à base de chemins de rotation et cages et billes offre une solution simple et robuste pour réduire les frottements et supporter des charges radiales et axiales.
Ils se distinguent par leur facilité d'entretien, leur polyvalence d'utilisation à différentes vitesses et températures, leur efficacité avec un faible coefficient de frottement, et leur standardisation facilitant l'intégration dans les installations existantes.
Les roulements rigides à billes
Véritable pilier de cette famille de dispositifs industriels, le roulement rigide à billes se distingue par sa simplicité et sa robustesse. Sa conception compacte, composée d'une bague extérieure massive, d'une bague intérieure et d'une cage remplie de billes, lui confère une capacité de charge élevée et une grande résistance à la fatigue.
Evoquons les différentes applications des roulements rigides à billes dans les moteurs électriques, les boîtes de vitesses, les pompes, les ventilateurs ou les machines agricoles ou encore les convoyeurs.
Les roulements à rotule sur billes
Offrant une flexibilité accrue par rapport aux autres élements de support, les roulements à rotule sur billes s'accommodent de légers désalignements entre les arbres et les paliers. Leur conception, intégrant des sphères sur les chemins de roulement, permet une inclinaison importante du dispositif, jusqu'à 15° dans certains cas.
Les applications des roulements à rotule varient entre différentes industries comme, les véhicules automobiles, les machines-outils, les engins de chantier, les bennes et excavatrices ou les installations agricoles.
Les roulements à contact oblique
Particulièrement appréciés pour leur capacité à supporter des charges axiales importantes, les roulements à billes à contact oblique se démarquent par leur conception unique. Les billes, positionnées selon un angle par rapport à l'axe du roulement, répartissent les charges de manière optimale, réduisant ainsi la contrainte et l'usure.
Les roulements à contact oblique sont utilisés sur des broches de machines-outils, des pompes et turbines, des presses et laminoirs, ou encore les robots industriels ou les machines de précision.
Les roulements de précision (ou broche)
Conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de précision et de rigidité, les roulements de précision, également appelés roulements à broche, intègrent des éléments de haute qualité aux tolérances dimensionnelles extrêmement fines. Leur fabrication soignée garantit un fonctionnement fluide et silencieux, minimisant les vibrations et les jeux.
Les roulements de précision s'appliquent sur des machines-outils haute précision, les instruments de mesure, les disques durs et têtes de lecture/écriture ou l'industrie aérospatiale.
Autres types de roulements à billes
Au-delà des roulements classiques, il existe une grande variété de roulements à billes spécialisés: les butées à billes pour supporter les charges axiales, les roulements à section étroite pour gagner en compacité, les roulements miniatures pour les applications de petite taille, et les élément à quatre points de contact pour maximiser la capacité de charge axiale et la rigidité.
Cette diversité permet de répondre aux défis techniques spécifiques de nombreuses applications industrielles. Consultez les différentes nomenclatures de roulements avant de choisir celui qui vous conviendra. Nos équipes sont également à votre disposition pour vous orienter.
Nos marques des roulements à billes
Nous distribuons les marques leaders INA et FAG du groupe Schaeffler, ainsi que SKF, numéro un mondial des roulements. Notre marque exclusive PTN offre également des produits performants à des prix compétitifs sur ce marché.
Pourquoi choisir un roulement à billes ?
Les roulements à billes permettent une rotation lisse avec peu de friction et d'usure. Ils supportent efficacement les charges radiales et axiales tout en maintenant un alignement précis.
Leur conception robuste prolonge la durée de vie des machines en réduisant la friction et l'usure, minimisant ainsi les besoins de maintenance.
Quel est le rôle d’un roulement à billes ?
Ces équipements industriels jouent un rôle crucial en réduisant la friction et en supportant les charges dans les machines. Ils permettent une rotation en douceur et fiable des éléments rotatifs, minimisant l'usure et la résistance au mouvement.
Ils supportent les charges radiales, axiales et combinées tout en assurant un alignement précis. Leur conception prolonge la durée de vie des machines en limitant la friction et l'usure, réduisant ainsi les besoins de maintenance.
Quelles sont leurs applications, quelles industries ?
Les roulements à billes trouvent leur application dans une multitude d'industries et de domaines, partout où un mouvement rotatif fiable et précis est requis. On les retrouve notamment dans :
- Machines industrielles: Moteurs électriques, pompes, ventilateurs, boîtes de vitesses, machines-outils, convoyeurs
- Automobiles: Roues, direction, suspension, systèmes de climatisation
- Électronique grand public: Disques durs, ventilateurs d'ordinateurs, imprimantes
- Matériel médical: Instruments chirurgicaux, tables d'opération, scanners
- Aéronautique et aérospatiale : Moteurs d'avions, turbines, hélicoptères, satellites
Comment optimiser leur durée de service ?
Pour optimiser la durée de vie d’un roulement, choisissez le type adapté à l'application, respectez les charges et vitesses maximales admissibles, utilisez un lubrifiant approprié régulièrement renouvelé, inspectez et nettoyez régulièrement les roulements, et suivez scrupuleusement les instructions d'installation du fabricant.
Le respect de ces bonnes pratiques de sélection, d'utilisation dans les limites spécifiées, de lubrification et de maintenance préventive permet de prolonger considérablement la longévité de ces équipements.
Quelle est la durée de vie d'un roulement ?
La durée de vie de ce dispositif est variable et dépend de nombreux facteurs mentionnés ci-dessus. En suivant les recommandations d'utilisation et de maintenance, la durée de vie peut atteindre plusieurs milliers d'heures, voire des années, dans des conditions de fonctionnement favorables.
Notons que la durée de vie est une estimation et que des défaillances prématurées peuvent survenir en cas de charges excessives, de lubrification inadéquate ou d'autres facteurs externes.
La surveillance régulière et la maintenance préventive permettent de maximiser la durée de vie des roulements à billes et garantir le bon fonctionnement des machines.
Bien choisir son roulement
Nous avons construit un véritable guide de conseils techniques en transmission pour le choix de vos roulements. N'hésitez pas à le consulter avant de choisir dans notre catalogue exhaustif. Vous pouvez également contactez nos conseillers qui sauront vous assister pour prendre la bonne décision pour vos applications industrielles.
4 602 produit(s) avec 14 324 référence(s) :