Protection oculaire pour casque de sécurité 3M V4F, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Visière incolore en polycarbonate 3M V4F
Voir les informations techniquesRéférences
3M :V4F
Rubix :2771-6178231
Fabricant :7000107740
EAN :7318640004924

Résumé technique
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
| Matière principale | polycarbonate |
Détails articles : VISIERE INCOLORE-V4F
La visière de protection 3M™ V4F de la série V-Series est conçue pour offrir une protection fiable du visage contre les impacts, projections et éclaboussures. Légère et résistante, elle se fixe facilement sur les coquilles PELTOR™.
Caractéristiques :
La visière 3M™ V4F est fabriquée en polycarbonate de haute qualité pour garantir une excellente résistance aux chocs et aux rayures, même dans des conditions d’utilisation difficiles. Son design innovant permet un montage simple et rapide sur les casques de sécurité compatibles, sans nécessiter d’outils. Elle est également pensée pour offrir une vision claire et non déformée, grâce à sa classe optique 1, ce qui réduit la fatigue visuelle. Sa conception légère assure un port confortable tout au long de la journée, tout en permettant de relever facilement la visière lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Spécifications :
- Référence produit : V4F.
- Série : 3M™ V-Series.
- Matériau : polycarbonate transparent.
- Dimensions : 330 x 181 mm.
- Poids : 110 g.
- Classe optique : 1.
- Résistance aux chocs : faible impact énergétique, marquage F.
- Revêtement : anti-rayures et anti-chocs.
- Plage de température d’utilisation : -5 °C à +55 °C.
- Compatibilité : casques 3M, protections auditives 3M™ PELTOR™.
- Nécessite un adaptateur P3EV/2-10P pour montage sur casque sans système P3E ou sans coquilles.
Normes :
La visière 3M™ V4F est conforme à la norme EN166 relative aux écrans de protection individuelle contre les impacts. De plus, c'est un EPI marqué CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Caractéristiques :
La visière 3M™ V4F est fabriquée en polycarbonate de haute qualité pour garantir une excellente résistance aux chocs et aux rayures, même dans des conditions d’utilisation difficiles. Son design innovant permet un montage simple et rapide sur les casques de sécurité compatibles, sans nécessiter d’outils. Elle est également pensée pour offrir une vision claire et non déformée, grâce à sa classe optique 1, ce qui réduit la fatigue visuelle. Sa conception légère assure un port confortable tout au long de la journée, tout en permettant de relever facilement la visière lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Spécifications :
- Référence produit : V4F.
- Série : 3M™ V-Series.
- Matériau : polycarbonate transparent.
- Dimensions : 330 x 181 mm.
- Poids : 110 g.
- Classe optique : 1.
- Résistance aux chocs : faible impact énergétique, marquage F.
- Revêtement : anti-rayures et anti-chocs.
- Plage de température d’utilisation : -5 °C à +55 °C.
- Compatibilité : casques 3M, protections auditives 3M™ PELTOR™.
- Nécessite un adaptateur P3EV/2-10P pour montage sur casque sans système P3E ou sans coquilles.
Normes :
La visière 3M™ V4F est conforme à la norme EN166 relative aux écrans de protection individuelle contre les impacts. De plus, c'est un EPI marqué CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Points forts
- Protection fiable contre les projections, éclaboussures et chocs à faible impact.
- Confort d’utilisation grâce à sa légèreté et sa compatibilité avec divers équipements 3M.
- Revêtement résistant aux rayures pour une durée de vie prolongée.
- Vision claire sans distorsion grâce à sa classe optique 1.
- Installation rapide et pratique sans outils, avec possibilité de relever la visière facilement.
- Confort d’utilisation grâce à sa légèreté et sa compatibilité avec divers équipements 3M.
- Revêtement résistant aux rayures pour une durée de vie prolongée.
- Vision claire sans distorsion grâce à sa classe optique 1.
- Installation rapide et pratique sans outils, avec possibilité de relever la visière facilement.
Applications
Cette visière amovible est idéale pour les environnements nécessitant une protection faciale fiable. Elle est utilisée dans l’automobile, la construction, la maintenance industrielle et les infrastructures lourdes. Elle convient également aux secteurs de la transformation alimentaire, de la pharmacie et du transport. Dans le domaine minier, pétrolier et gazier, elle assure une sécurité supplémentaire face aux projections et débris. Les professionnels de la maintenance militaire, de l’assainissement ou de la fabrication générale bénéficient aussi de sa robustesse et de son confort.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
| Matière principale | polycarbonate |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,40 € HT
/ 10 unités
310,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours