Trionyx
Filtres
Catégories
protection - sécurité - hygiène (39)
pneumatique et fluiditique (1)
1Marque
trionyx
(40)
24 produit(s) avec 40 référence(s) :
Armoire de sécurité Trionyx AZ300, Hauteur : 1950 mm | Largeur : 930 mm | Profondeur : 500 mm
- trionyx :AZ300
- rubix :5677-6060461
- En stock, expédié sous 24/48h
2 118,26 € HT
/ unité
Combiné douche/lave œil Trionyx DLV53, Type : Combine douche et lave yeux commande manuelle-vasque abs
- trionyx :DLV53
- rubix :5677-6023273
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:combine douche et lave yeux commande manuelle-vasque abs
1 237,95 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx ASDD, Hauteur : 1825 mm | Largeur : 1100 mm | Profondeur : 545 mm
- trionyx :ASDD
- rubix :5677-6094387
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
2 196,11 € HT
/ unité
Station lave œil Trionyx SM2F, Capacité : 1000 ml
- trionyx :SM2F
- rubix :5677-6065447
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Capacité:1000 ml
204,86 € HT
/ unité
Station lave œil Trionyx LV14, Capacité : 15000 ml
- trionyx :LV14
- rubix :5677-6023274
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Capacité:15000 ml
646,99 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx AZ110, Hauteur : 1000 mm | Largeur : 930 mm | Profondeur : 500 mm
- trionyx :AZ110
- rubix :5677-6066059
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
1 697,88 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx 3035E, Hauteur : 1980 mm | Largeur : 1115 mm | Profondeur : 550 mm
- trionyx :3035E
- rubix :5677-6117909
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
4 630,41 € HT
/ unité
Cendrier Trionyx 26800-N, Type : Cendrier anti feu noir smokers p/interieur et exterieur | Couleur : Noir
- trionyx :26800-N
- rubix :5677-6037896
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:cendrier anti feu noir smokers p/interieur et exterieur
461,25 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx AS, Hauteur : 1825 mm | Largeur : 560 mm | Profondeur : 545 mm
- trionyx :AS
- rubix :5677-6115141
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
1 607,41 € HT
/ unité
Récipient de sécurité Trionyx 10218., Capacité : 2 l
- trionyx :10218.
- rubix :5677-6036400
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Capacité:2 l
- Matière principale:acier
365,16 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx 3034E, Hauteur : 1980 mm | Largeur : 605 mm | Profondeur : 550 mm
- trionyx :3034E
- rubix :5677-6117908
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
3 343,12 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx AL305, Hauteur : 1800 mm | Largeur : 920 mm | Profondeur : 420 mm
- trionyx :AL305
- rubix :5677-6176037
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
1 253,56 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx MB12, Hauteur : 960 mm | Largeur : 610 mm | Profondeur : 460 mm
- trionyx :MB12
- rubix :5677-6036360
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
3 032,89 € HT
/ unité
Combiné douche/lave œil Trionyx DPA9, Type : Douche portative autonome
- trionyx :DPA9
- rubix :9804-6005591
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:douche portative autonome
559,69 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx CDV-A, Hauteur : 235 mm | Largeur : 235 mm | Profondeur : 250 mm
- trionyx :CDV-A
- rubix :5677-6131573
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
1 066,79 € HT
/ unité
Station lave œil Trionyx LP24, Capacité : 15000 ml
- trionyx :LP24
- rubix :5677-6036410
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Capacité:15000 ml
1 094,99 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx 3035M11, Hauteur : 1980 mm | Largeur : 1115 mm | Profondeur : 550 mm
- trionyx :3035M11
- rubix :5677-6131547
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
6 099,41 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx 3035M22, Hauteur : 1980 mm | Largeur : 1115 mm | Profondeur : 550 mm
- trionyx :3035M22
- rubix :5677-6131550
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
6 794,91 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx AMS100, Hauteur : 1500 mm | Largeur : 800 mm | Profondeur : 400 mm
- trionyx :AMS100
- rubix :5677-6036350
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
3 430,85 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx B30S, Hauteur : 1120 mm | Largeur : 1090 mm | Profondeur : 460 mm
- trionyx :B30S
- rubix :5677-6036357
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
5 888,01 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx A2+2PCA, Hauteur : 1825 mm | Largeur : 1120 mm | Profondeur : 500 mm
- trionyx :A2+2PCA
- rubix :5677-6109065
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
3 853,80 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Trionyx 793+LIX2+PRISELI, Hauteur : 820 mm
- trionyx :793+LIX2+PRISELI
- rubix :5677-6219929
- Livraison habituellement sous (58) jours
- Hauteur:820 mm
6 214,55 € HT
/ unité
Récipient de sécurité Trionyx 10111., Capacité : 1 l
- trionyx :10111.
- rubix :5677-6036392
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Capacité:1 l
662,16 € HT
/ unité
Colliers de serrage et accessoires Trionyx KRC
- trionyx :KRC
- rubix :5677-6128142
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:kit de raccordement pour caisson
185,58 € HT
/ unité























