Armoire de sécurité Trionyx B30S, Hauteur : 1120 mm | Largeur : 1090 mm | Profondeur : 460 mm

Armoire de sécurité FM pour produits corrosifs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trionyx :B30S
Rubix :5677-6036357
ARMOIRE DE SECURITE AUTO 113L P/PRODUITS CORROSIFS

Documents

Détails articles : ARMOIRE DE SECURITE AUTO 113L P/PRODUITS CORROSIFS


Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual internationnal).

SECURITE PASSIVE
Construction en acier double paroi (espace de 38mm d'air). Peinture époxy bleue. Etagères réglables en hauteur sur crémaillères avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE). Bac de rétention intégré au bas de l'armoire ( hauteur 50mm) avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE). Point de fixation pour mise à terre.

SECURITE ACTIVE
Orifices de ventilation haut et bas (D.50mm) avec grille. Charnières de portes continues. Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique. Fermeture 3 points. Fermeture à clef.

N.B: Armoires ne convenant pas au stockage des produits très corrosifs : acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique...et devant être reliées obligatoirement à une ventilation forcée pour une meilleure longévité.

Points forts

Construction très robuste. Poignée de porte intégrée. Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants. Charnières continues assurant un excellent maintien des portes. Nombreux modèles disponibles.

Informations techniques


Attributs
Capacité113 l
5 888,01 € HT
/ unité
7 065,61 € TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.