Armoire de sécurité Trionyx MB12, Hauteur : 960 mm | Largeur : 610 mm | Profondeur : 460 mm
Armoire de sécurité FM pour produits inflammables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trionyx :MB12
Rubix :5677-6036360
Documents
Détails articles : ARMOIRE DE SECURITE MANU 45L P/PRODUITS INFLAMMABLES
Conforme aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual International). Construction en acier double paroi (espace de 38mm d'air). Peinture époxy jaune. Etagères réglables en hauteur sur crémaillères. Bac de rétention intégré au bas de l'armoire (hauteur 50mm). Point de fixation pour mise à la terre. Orifices de ventilation haut et bas (D.50mm) avec grille pareflammes. Charnières de porte continues. Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique. Fermeture trois points. Fermeture à clef.
Points forts
Construction très robuste. Poignée de porte intégrée. Armoires à fermeture automatiques, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à deux thermo-fusibles se déclenchant à 74°C. Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 1 |
|---|---|
| Capacité | 45 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 032,89 € HT
/ unité
3 639,47 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
