Armoire de sécurité Trionyx CDV-A, Hauteur : 235 mm | Largeur : 235 mm | Profondeur : 250 mm

CAISSON DE VENTILATION SERIE V EN ACIER

Voir les informations techniques

Références

Trionyx :CDV-A
Rubix :5677-6131573
CAISSON DE VENTILATION SERIE V EN ACIER

Détails articles : CAISSON DE VENTILATION SERIE V EN ACIER


Caisson de ventilation.

Points forts

Adaptable sur tout type d'armoire, montage simple et esthétique. Adaptation facile entre l'orifice prévu sur le caisson et l'orifice de ventilation.Liaison par tuyau souple de 100 mm (en option). Témoin lumineux permettant le contrôle de l'alimention du ventilateur

Informations techniques


Attributs
1 066,79 HT
/ unité
1 280,15 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.