Armoire de sécurité Trionyx ASDD, Hauteur : 1825 mm | Largeur : 1100 mm | Profondeur : 545 mm

Armoire double de sureté 300L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trionyx :ASDD
Rubix :5677-6094387
ARMOIRE SECU PROD INFLAM 300L ASDD

Documents

Détails articles : ARMOIRE SECU PROD INFLAM 300L ASDD


Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique. Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S. Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003 et ISO 3864 , et à la directive européenne 92/58/CEE.

SECURITE PASSIVE : Construction en acier 10/10eme. Peinture époxy blanche RAL 9010. Pictogrammes normalisés. Etagères de rétention en acier, réglables en hauteur sur crémailleres. Bac de rétention en acier, amovible au bas de chaque compartiment.

SECURITE ACTIVE : Ventilation haute et basse : Entrée d'air avec grille au bas des portes. Sortie en toiture diam. 100 mm pour raccordement éventuel sauf modèle AB56/AS56SV, sorties à l'arrière de l'armoire. Portes battantes à fermeture à clef, sauf modèles type A1T, porte/tiroir sur rails coulissants à fermeture à clef.

N.B : Selon les recommandations de l'I.N.R.S. et pour des raisons de sécurité (réaction chimiques entre produits incompatibles), les produits de nature differente doivent être stockés séparement. Une armoire équivaut donc à un type de produits chimiques (inflammables, toxiques, corrosifs...). Nous vous rappelons que ces armoires ne conviennent pas au stockage des produits très corrosifs (acide nitrique, sulfurique, chlorhydrique...) et très inflammables.

Points forts

Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux. - Fournie avec 4 pictogrammes normalisés produits ?Inflammables?, ?Corrosifs?et ?Toxiques? ( à apposer selon votre utilisation).

Informations techniques


Attributs
Nombre de portes2
Capacité300 l

Foire aux questions


L'armoire de sécurité Trionyx ASDD affiche 1825 x 1100 x 545 mm en dimensions extérieures et 1800 x 1090 x 475 mm en dimensions intérieures. Elle offre 300 L de capacité de stockage, avec 1 bac de rétention, 3 étagères, une charge admissible de 50 et un poids de 95,00 kg.

L'armoire de sécurité Trionyx ASDD prévoit une entrée d'air avec grille au bas des portes, une sortie d'air en partie haute et un diamètre de ventilation de 100 mm. Des orifices de ventilation sont aussi prévus pour le raccordement à une ventilation.

L'armoire de sécurité Trionyx ASDD est construite en acier 10/10e, avec des portes blanches RAL 9010. Elle compte 2 portes battantes, avec charnières droite et gauche et fermeture manuelle.

Elle est annoncée avec 1 compartiment, 1 bac de rétention, 3 étagères et une charge admissible de 50. Trionyx propose aussi une sur-étagère en PVC en option.

L'armoire de sécurité Trionyx ASDD est annoncée conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la santé publique. Le fabricant précise aussi que des pictogrammes normalisés sont fournis et que la fermeture est à clef.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

2 196,11 € HT
/ unité
2 635,33 € TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.