Récipient de sécurité Trionyx 10111., Capacité : 1 l

Récipient de sécurité pour produits inflammables

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trionyx :10111.
Rubix :5677-6036392
RECIPIENT SECURITE TYPE 1 1L ACIER P/PRODUITS INFLAMMABLES

Résumé technique

Capacité1 l

Documents

Détails articles : RECIPIENT SECURITE TYPE 1 1L ACIER P/PRODUITS INFLAMMABLES


Récipient de sécurité en acier étamé type I.

Points forts

Poignée ergonomique et résistante. Double-filtre pare-flammes. Résistance aux solvants. Corps renforcé et fond surélevé, d'où une bonne résistance aux chocs. Fermeture automatique du bouchon avec ressort de rappel. Conforme NFPA, OSHA, UL FM.

Applications

Pour les produits inflammables type I.

Informations techniques


Attributs
Capacité1 l
662,16 € HT
/ unité
794,59 € TTC

Capacité