Armoire de sécurité Trionyx AMS100, Hauteur : 1500 mm | Largeur : 800 mm | Profondeur : 400 mm

Armoire de sécurité à extincteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trionyx :AMS100
Rubix :5677-6036350
ARMOIRE DE SECURITE 100L A EXTINCTEUR

Documents

Détails articles : ARMOIRE DE SECURITE 100L A EXTINCTEUR


En acier 15/10ème, peinture epoxy. 3 étagères perforées réglables sur crémaillères. Bac de rétention intégré au bouchon de vidange. Déclenchement automatique entre 65° et 72°C. Double porte battante à fermeture à clé.

Points forts

Extincteur de CO2 (500 g) à, dé,clenchement automatique par ampoule thermique. Toit en pente anti-stockage sauvage.

Applications

Pour produits inflammables.

Informations techniques


Attributs
Capacité100 l
3 430,85 HT
/ unité
4 117,02 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.