Armoire de sécurité Trionyx AL305, Hauteur : 1800 mm | Largeur : 920 mm | Profondeur : 420 mm
Armoire de sécurité pour produits dangereux entrée de gamme Série 14.L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trionyx :AL305
Rubix :5677-6176037
Documents
Détails articles : ARMOIRE DE SECURITE SERIE 14.L H 1800X L 920X P 420
Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique. Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S. Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la Directive Européenne 92/58/CEE. Sécurité passive : construction en acier 8/10ème. Peinture grise RAL 7035 par poudrage électrostatique. Etagère de rétention en acier, hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillère au pas de 25 mm. Bac de rétention en acier, hauteur de 50 mm au bas de l'armoire. Sécurité active : orifices de ventilation haut et bas en partie latérales. Portes battantes à fermeture à clef. Attention : ces armoires ne conviennent pas au stockage des produits très corrosifs (acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique...).
Points forts
Permet le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la réglementation en vigueur. Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux. Livrée avec 4 pictogrammes normalisés : « inflammables » (x1), « toxiques » (x1) et « corrosifs » (x2).
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Capacité | 240 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 253,56 € HT
/ unité
1 504,27 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
