Armoire de sécurité Trionyx AS, Hauteur : 1825 mm | Largeur : 560 mm | Profondeur : 545 mm
Armoires de suretage 1 porte série 14
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : ARMOIRE TOXIQUE/ MULTIRISQUE 14 ARMOIRE DE SURETE 1 PORTE
Conformes aus articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique. Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S. Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.
Sécurité passive : Construction en acier 10/10eme. Peinture époxy blanche RAL 9010. Pictogrammes normalises. Etagères de rétention en acier, réglables en hauteur sur crémaillères. Bac de rétention en acier, amovible au bas de chaque compartiment.
Sécurité active : Ventilation haute et basse : entrée d?air avec grille au bas des portes; sortie en toiture diam. 100 mm pour raccordement éventuel sauf modelé AB56/AS56SV, sorties à l?arrière de l?armoire. Portes battantes a fermeture à clef, sauf modèles type A1T, porte/tiroir sur rails coulissants a fermeture à clef.
N.B. : Selon les recommandations de l'I.N.R.S. et pour des raisons de sécurité (réaction chimiques entre produits incompatibles), les produits de nature differente doivent etre stockés séparement. Une armoire équivaut donc à un type de produits chimiques (inflammables, toxiques, corrosifs...). Nous vous rappelons que ces armoires ne conviennent pas au stockage des produits très corrosifs (acide nitrique, sulfurique, chlorhydrique...) et très inflammables.
Points forts
-Séparation par familles de produits dangereux conformement aux prescriptions de l I.N.R.S. et au Code de la Sante Publique.
- Solution modulable pour le stockage de vos produits dangereux.
- Aménagement des compartiments à la demande.
- Modèles assemblables les uns aux autres (exceptée la AB56); les modèles A1T, A2T, A3T et A4T ne peuvent-être assembles qu'ensemble).
Informations techniques
| Nombre de portes | 1 |
|---|---|
| Capacité | 150 l |
Foire aux questions
L'armoire de sécurité Trionyx AS mesure 1825 x 560 x 545 mm, offre une capacité de stockage de 150 L et pèse 55 kg.
L'armoire de sécurité Trionyx AS est construite en acier 10/10e, avec 1 compartiment. Elle comporte 3 étagères et 1 bac de rétention.
L'armoire de sécurité Trionyx AS a 1 porte battante avec charnières droites. La fermeture est manuelle, et le fabricant indique aussi une fermeture à clef.
L'armoire de sécurité Trionyx AS est prévue pour le stockage de produits peu agressifs. Elle prévoit une entrée d'air avec grille au bas des portes, une sortie d'air en partie haute et un diamètre de ventilation de 100 mm.
L'armoire de sécurité Trionyx AS est conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la santé publique. Le fabricant indique aussi des pictogrammes normalisés fournis.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
