Armoire de sécurité Trionyx 3035M22, Hauteur : 1980 mm | Largeur : 1115 mm | Profondeur : 550 mm

Armoire

Voir les informations techniques

Références

Trionyx :3035M22
Rubix :5677-6131550
ARMOIRE HAUTE SERIE 3030M 2 PORTES EN/FM 68 GAL.

Détails articles : ARMOIRE HAUTE SERIE 3030M 2 PORTES EN/FM 68 GAL.


Armoire de sécurité conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050 - Haute 2 portes.

Points forts

Résistance au feu de 30 minutes.

Informations techniques


Attributs
Nombre de portes2
Capacité220 l
6 794,91 HT
/ unité
8 153,89 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.