Armoire de sécurité Trionyx 3034E, Hauteur : 1980 mm | Largeur : 605 mm | Profondeur : 550 mm
Armoire haute sécurité 1 porte produits inflamables. EN14470-1 FM 6050
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trionyx :3034E
Rubix :5677-6117908
Documents
Détails articles : ARMOIRE HTE SECURITE 1 PORTE PRODUITS INFL EN14470-1
Testée et homologuée à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06-2000), et à la norme FM 6050 (Factory Mutual Internationnal). Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et aux spécifications FM. Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaques jaune RAL 1023. Signalisation par symboles normalises.
- 3 étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Un bac de rétention amovible en partie basse. Dimensions intérieurs : H1581 x L 491 x P 419 (mm).
Orifices de ventilation diamètre 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique.
- système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d?incendie (selon modèles).
- Fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaques jaune RAL 1023. Signalisation par symboles normalises.
- 3 étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Un bac de rétention amovible en partie basse. Dimensions intérieurs : H1581 x L 491 x P 419 (mm).
Orifices de ventilation diamètre 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique.
- système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d?incendie (selon modèles).
- Fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
Points forts
Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834. Socle avec cache pour déplacement aise par transpalette, à vide, excepte pour les modèles sous-paillasse. Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermo fusibles se déclenchant à partir de 43 degrés Celcius (selon modelé). Nombreux modèles disponibles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 1 |
|---|---|
| Capacité | 130 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 343,12 € HT
/ unité
4 011,74 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
