Armoire de sécurité Trionyx AZ300, Hauteur : 1950 mm | Largeur : 930 mm | Profondeur : 500 mm

Armoire de sécurité multirisques haute 2 portes jaunes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trionyx :AZ300
Rubix :5677-6060461
ARMOIRE DE SURETE HAUTE 2 PORTES P/PRODUITS DANGEREUX 300L

Documents

Détails articles : ARMOIRE DE SURETE HAUTE 2 PORTES P/PRODUITS DANGEREUX 300L


Sécurité: Orifices de ventilation haut et bas au niveau des portes, porte(s) battante(s) avec angle d'ouverture de 110°, fermeture à clef en 3 points. étagères/bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm. Charge admissible ar niveau uniformément répartie de 80 kg maximum.

Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique. - Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S. Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la directive européenne 92/58/CEE.

Points forts

Solution économique pourle stockage de vos produits dangereux.  Fournies avec 4 pictogrammes: corrosifs, toxiques et inflammables.

Applications

Pour le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation.

Informations techniques


Attributs
Nombre de portes2
Capacité300 l

Foire aux questions


L’armoire de sécurité multirisques haute 2 portes jaunes Trionyx AZ300 affiche des dimensions extérieures de 1950 x 930 x 500 mm, une capacité de stockage de 300 L et un poids de 90,00 kg.

L’armoire de sécurité multirisques haute 2 portes jaunes Trionyx AZ300 est annoncée conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la santé publique, avec des orifices de ventilation haut et bas sur les portes. Le fabricant mentionne aussi une fermeture à clef en 3 points.

L’armoire de sécurité multirisques haute 2 portes jaunes Trionyx AZ300 est présentée pour le stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques. Le fabricant la positionne donc sur des usages de produits dangereux à stocker en sécurité.

L’armoire de sécurité multirisques haute 2 portes jaunes Trionyx AZ300 comporte 2 portes battantes, un seul compartiment, des portes jaunes RAL 1023 et une fermeture manuelle. L’aménagement annoncé comprend aussi 3 étagères, 1 bac de rétention et une charge admissible de 80 kg.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

2 118,26 € HT
/ unité
2 541,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.