Armoire de sécurité Trionyx AZ110, Hauteur : 1000 mm | Largeur : 930 mm | Profondeur : 500 mm
Armoire de sécurité haute 2 portes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trionyx :AZ110
Rubix :5677-6066059
Documents
Détails articles : ARMOIRE DE SURETE BASSE 2 PORTES P/PRODUITS DANGEREUX 155L
Armoire de sécurité multirisques Comptoir 2 portes jaunes acier monobloc. Fermeture 3 points et à clef. Portes battantes avec angle d'ouverture de 110°. plan de travail des armoires comptoirs recouverts par un tapis en caoutchouc. Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique.
Points forts
Solution économique pour le stockage de produits dangereux.
Applications
Armoires compatibles avec différentes familles de produits (nocifs, toxiques et inflammables).
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Capacité | 155 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 697,88 € HT
/ unité
2 037,46 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
