Armoire de sécurité Trionyx A2+2PCA, Hauteur : 1825 mm | Largeur : 1120 mm | Profondeur : 500 mm
Armoire de sûreté multirisques modulables 4 portes série 14
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trionyx :A2+2PCA
Rubix :5677-6109065
Documents
Détails articles : ARMOIRE DE SURETE 4 PORTES SERIE 14 COMPARTIMENT ACIDE
Pictogrammes normalisés ; Etagères de rétention en acier, réglables en hauteur sur crémaillères ; Bac de rétention en acier, amovible au bas de chaque compartiment.
Points forts
Equipement PVC avec.
Applications
Armoire de sûreté multirisque pour laboratoir
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 4 |
|---|---|
| Capacité | 220 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 853,80 € HT
/ unité
4 624,56 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
