Armoire de sécurité Trionyx 3035E, Hauteur : 1980 mm | Largeur : 1115 mm | Profondeur : 550 mm
Armoire haute sécurité 2 portes pour produits inflammables, EN14470-1 FM 6050
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : ARMOIRE HTE SECURITE 2 PORTES PRODUITS INFL EN14470-1
- Bati gris clair RAL 7035 avec champs plaques jaune RAL 1023.
- Signalisation par symboles normalises.
- 3 Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm. Bac de rétention amovible en partie basse. Dimensions intérieures : H 1581 x L 1001 x P 419 (mm).
Orifices de ventilation diamètre 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d?incendie (selon modelés).
- Fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
Points forts
Informations techniques
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Capacité | 250 l |
Foire aux questions
L'armoire haute sécurité Trionyx 3035E est conforme à EN 14470-1 et FM 6050, avec une résistance au feu annoncée de 30 minutes pour le stockage de produits inflammables.
L'armoire haute sécurité Trionyx 3035E a 2 portes battantes à fermeture automatique, avec charnières droite et gauche. Le fabricant ajoute des joints thermo-expansifs sur les portes.
L'armoire haute sécurité Trionyx 3035E prévoit des trous pour le raccordement à la ventilation. Le fabricant ajoute aussi des pieds vérins réglables pour la stabilité.
L'armoire haute sécurité Trionyx 3035E est annoncée avec 1 bac de rétention et 3 étagères, pour une charge admissible de 50 kg.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
