Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Spartex 899076, Type: TORCHE 3M T150 POUR MIG200 | Facteur de marche à 40°C: 180A Co2 / 150A gaz mixtes à 60%
TORCHE MIG T150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :899076
Rubix :Z600-3026696
EAN :3660338527241


Résumé technique
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 180a co2 / 150a gaz mixtes à 60% |
| Refroidissement | air |
Documents
Détails articles : TORCHE 3M T150 POUR MIG200
Torche de soudage MIG T150 pour fil de 0,6mm à 1,0mm.
La torche est équipée de joints à rotule flexibles qui sont installés au niveau du connecteur européen et de la poignée de la torche pour améliorer le mouvement et le confort lors du soudage.
La torche est équipée de joints à rotule flexibles qui sont installés au niveau du connecteur européen et de la poignée de la torche pour améliorer le mouvement et le confort lors du soudage.
Points forts
· Torche MIG à refroidissement par air
· Raccordement européen
· Longueur de 3 mètres
· Homologation EN 60974-7 et RoHS
· 180A Co2 / 150A gaz mixtes à 60% du cycle de travail
· Raccordement européen
· Longueur de 3 mètres
· Homologation EN 60974-7 et RoHS
· 180A Co2 / 150A gaz mixtes à 60% du cycle de travail
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 180a co2 / 150a gaz mixtes à 60% |
| Refroidissement | air |
| Type | torche 3m t150 pour mig200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,24 € HT
/ unité
92,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours