Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 766.1459, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MIG ABIMIG 555D TS GRIP
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :766.1459
Rubix :2026-7182881
Fabricant :766.1459
EAN :4036584680495




Résumé technique
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Détails articles : TORCHE ABIMIG 555D TS GRIP 5M
Le double circuit de refroidissement avec un débit plus important permet un transfert de chaleur et de courant optimisé ainsi qu'une faible adhérence des grattons et une durée de vie élevée des pièces d'usure. Construction mécano-soudure. Version buse vissée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Capacité | 550 A |
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,32 € HT
/ unité
1 059,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h