Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 014.0529, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche MB EVO PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :014.0529
Rubix :2026-7153554
EAN :4036584768643


Résumé technique
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | gaz |
Documents
Détails articles : TORCHE MB EVO PRO 36 3M
La MB EVO PRO 36 de Binzel Abicor est une torche de soudage MIG/MAG innovante qui combine ergonomie avancée, robustesse et précision technique. Conçue pour les professionnels, cette torche se démarque grâce à sa légèreté, son confort accru et sa fiabilité dans les conditions de travail les plus exigeantes. Elle se distingue par une conception unique, intégrant des évolutions techniques marquantes qui répondent aux besoins des soudeurs les plus exigeants.
Caractéristiques:
La torche 36 de la série MB EVO PRO est conçue pour offrir un confort optimal et une efficacité maximale aux soudeurs professionnels. Sa poignée à deux composants assure une prise en main confortable et une réduction de la fatigue lors des longues sessions de soudage. La gâchette, positionnée de manière optimale, permet une utilisation précise et sécurisée. La rotule spécifique et le raccord arrière robuste complètent l’ensemble pour garantir une connexion fiable et durable. Le câble coaxial allégé "BIKOX® LW" réduit significativement le poids de la torche, améliorant ainsi l’ergonomie dans toutes les positions de travail.
Spécifications:
- Type de soudage : MIG/MAG.
- Refroidissement : par air.
- Capacité : 320 A (CO2) et 290 A (Ar/CO2) (en mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35 %).
- Commande : bipolaire.
- Angle de col : 50°.
- Diamètre de fil : 0,8 mm ; 1 mm et 1,2 mm.
- Facteur de marche : 60 %.
- Câble : coaxial BIKOX® LW allégé, réduction de poids jusqu'à 34 %.
- Type de raccord : M10x1.
- Poignée : bi-composant, ergonomique et robuste.
- Raccord arrière : nouvelle conception, moins encombrant.
- Température de fonctionnement : haute résistance à l’échauffement.
- Longueur du faisceau : 3 m. Disponible également en 4 et 5 m.
- Compatible avec les pièces d’usure type MB standard.
Normes:
Cette torche respecte les exigences de la norme EN 60974-7 relatives aux équipements de soudage. Le fabricant respecte les standards ISO 9001 pour la gestion de la qualité.
Informations sur la marque:
Binzel Abicor, fondée en 1945, est un leader mondial dans la conception et la fabrication d’équipements de soudage et de coupage. Avec des filiales dans près de 40 pays et un portefeuille de produits reconnu pour sa qualité et son innovation, la marque est synonyme de fiabilité et de performance. Binzel Abicor s’engage à fournir des solutions avancées qui améliorent l’efficacité et la sécurité dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
La torche 36 de la série MB EVO PRO est conçue pour offrir un confort optimal et une efficacité maximale aux soudeurs professionnels. Sa poignée à deux composants assure une prise en main confortable et une réduction de la fatigue lors des longues sessions de soudage. La gâchette, positionnée de manière optimale, permet une utilisation précise et sécurisée. La rotule spécifique et le raccord arrière robuste complètent l’ensemble pour garantir une connexion fiable et durable. Le câble coaxial allégé "BIKOX® LW" réduit significativement le poids de la torche, améliorant ainsi l’ergonomie dans toutes les positions de travail.
Spécifications:
- Type de soudage : MIG/MAG.
- Refroidissement : par air.
- Capacité : 320 A (CO2) et 290 A (Ar/CO2) (en mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35 %).
- Commande : bipolaire.
- Angle de col : 50°.
- Diamètre de fil : 0,8 mm ; 1 mm et 1,2 mm.
- Facteur de marche : 60 %.
- Câble : coaxial BIKOX® LW allégé, réduction de poids jusqu'à 34 %.
- Type de raccord : M10x1.
- Poignée : bi-composant, ergonomique et robuste.
- Raccord arrière : nouvelle conception, moins encombrant.
- Température de fonctionnement : haute résistance à l’échauffement.
- Longueur du faisceau : 3 m. Disponible également en 4 et 5 m.
- Compatible avec les pièces d’usure type MB standard.
Normes:
Cette torche respecte les exigences de la norme EN 60974-7 relatives aux équipements de soudage. Le fabricant respecte les standards ISO 9001 pour la gestion de la qualité.
Informations sur la marque:
Binzel Abicor, fondée en 1945, est un leader mondial dans la conception et la fabrication d’équipements de soudage et de coupage. Avec des filiales dans près de 40 pays et un portefeuille de produits reconnu pour sa qualité et son innovation, la marque est synonyme de fiabilité et de performance. Binzel Abicor s’engage à fournir des solutions avancées qui améliorent l’efficacité et la sécurité dans divers secteurs industriels.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
- Câble coaxial 34 % plus léger, minimisant la fatigue des soudeurs.
- Ergonomie avancée pour un confort accru.
- Fiabilité des connexions grâce à une conception robuste.
- Réduction de l’échauffement pour des performances prolongées.
- Compatibilité avec les pièces d’usure MB standards pour une maintenance simplifiée.
- Entretien facile grâce à une construction modulable.
- Ergonomie avancée pour un confort accru.
- Fiabilité des connexions grâce à une conception robuste.
- Réduction de l’échauffement pour des performances prolongées.
- Compatibilité avec les pièces d’usure MB standards pour une maintenance simplifiée.
- Entretien facile grâce à une construction modulable.
Applications
La torche MB EVO PRO 36 est idéale pour le soudage MIG/MAG dans des environnements industriels exigeants. Elle convient parfaitement aux secteurs tels que la construction métallique, l’automobile, la fabrication de machines, et la maintenance industrielle. Sa conception ergonomique et robuste en fait un outil précieux pour les soudeurs travaillant dans des positions difficiles ou sur des projets de longue durée. Cette torche offre des performances optimales dans des conditions rudes, garantissant des résultats précis et fiables.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | gaz |
| Capacité | 320 A |
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,91 € HT
/ unité
157,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h