Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Saf-Fro W10430-505-4M, Type: MIG Welding Gun | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MIG LGS3 505W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W10430-505-4M
Rubix :0160-3026765
EAN :3432730067980




Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | gaz |
Documents
Détails articles : TORCHE MIG-MAG 450A 4M LGS3 505 W
Les nouveaux SPEEDTEC® 400SP sont des générateurs multi-procédés de troisième génération offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants qui La nouvelle gamme SPEEDTEC®, conçue avec la dernière technologie d'onduleurs et dotée d'une construction particulièrement robuste qui résiste à des conditions climatiques extrêmes. Système modulaire : sources d'alimentation disponible en 420A@100%, le LF52D standard pour une utilisation de base ou le LF56D avancé pour les applications plus exigeantes, nouveau refroidisseur COOLARC® 60 avec une efficacité de refroidissement supérieure. Ce qui est inclus : câble d'alimentation 5 m / câble et pince de masse 3 m / tuyau gaz 2 m. Garantie 3 ans.
Points forts
- Conception moderne
- Poignée grip
- Conception légère avec poignée ergonomique
- Pièces d'usure compatibles avec les pièces standard européennes
- Excellent rapport qualité / Prix
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | gaz |
| Capacité | 500 A |
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
| Type | mig welding gun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,93 € HT
/ unité
430,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h