Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Fronius 4,035,928, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MIG MTG 320 (poste TRANSSTEEL 3000)
Voir les informations techniquesRéférences
Fronius :4,035,928
Rubix :6021-7236771
Fabricant :4,035,928
EAN :9007946997532

Résumé technique
| Longueur | 3,5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | gaz |
Détails articles : TORCHE MIG MTG 320I /FSC/UD/3,5M 45DEGC/LED
La torche de soudage manuelle MIG/MAG MTG 320i, refroidie au gaz, est dotée d'une buse à gaz vissée, d'une poignée ergonomique avec rotule, et d’une répartition de poids optimisée pour un travail sans fatigue. Robuste et fiable, elle offre également les fonctions Up/Down pour régler la puissance en mode Synergic, ainsi qu’un éclairage LED de la zone de soudage avant et après l’opération.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3,5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | gaz |
| Capacité | 320 A |
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,28 € HT
/ unité
775,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h