Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 034.0864, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MB EVO PRO 501
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :034.0864
Rubix :2026-7153565
EAN :4036584768810


Résumé technique
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Documents
Détails articles : TORCHE MB EVO PRO 501D 5M
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Les pièces d’usure de type MB ont fait leur preuve pour des facteurs de marche élevés. La poignée à deux composants est robuste et d’une ergonomie confortable pour l'utilisateur. La gâchette est idéalement placée pour un usage précis et fiable. Col : 50 °. Commande : bipolaire. En mode pulsé, ces capacités sont réduites de -35 %. Norme : EN 60 974-7.
Points forts
Des pièces d’usure MB de qualité et un refroidissement efficace prolongent la durée de vie des composants. La poignée à deux composants est robuste et d’une ergonomie confortable.La gâchette est idéalement placée pour un usage précis et fiable. Sa conception aérée facilite son entretien ainsi que les réparations éventuelles.Un faisceau très flexible composé de tuyaux haut de gamme avec une protection efficace permet des performances plus élevées lors de sollicitations extrêmes à haut ampérage. Raccord central robuste, moins encombrant, équipé de protections qui accompagnent la sortie des tuyaux.
Applications
S'adapte à la majorité des générateurs à souder en Europe (Connecteur raccord central Européen).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Capacité | 550 A |
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,27 € HT
/ unité
320,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h