Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Fronius 4035955, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MIG MTW 400 (poste TRANSSTEEL 3500 / 4000)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :4035955
Rubix :6021-7314598
EAN :9007946997808

Résumé technique
| Longueur | 4,5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | eau |
Documents
Détails articles : TORCHE MTW 400I/ FSC /UD /4,5M 45D /LED
La torche de soudage MTW 400 offre une puissance de 400 A à 100% de facteur de marche, avec un refroidissement par eau optimal pour une durabilité maximale. Son système MultiLock, ses multiples cols de cygne et sa poignée ergonomique assurent une flexibilité exceptionnelle, même dans les zones difficiles d’accès. Conçue pour les professionnels, elle garantit précision, confort et sécurité, avec options JobMaster et éclairage LED intégrés.
Points forts
Les torches de soudage de la famille de produits MTW sont des torches manuelles MIG/MAG refroidies par eau fournissant une puissance pouvant aller jusqu’à 700 A. Coque de poignée ergonomique, articulation sphérique et répartition du poids optimale. La fonction Up/Down permet un réglage continu de la puissance de soudage directement au niveau de la torche.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4,5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | eau |
| Capacité | 400 A |
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
819,44 € HT
/ unité
983,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h