Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 766.0528, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MIG ABIMIG 555D GRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :766.0528
Rubix :2026-7118807
EAN :4036584614681


Résumé technique
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Documents
Détails articles : TORCHE ABIMIG 555 GRIP 5M
Le double circuit de refroidissement avec un débit plus important permet un transfert de chaleur et de courant optimisé ainsi qu'une faible adhérence des grattons et une durée de vie élevée des pièces d'usure. Construction mécano-soudure.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Capacité | 550 A |
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,47 € HT
/ unité
1 061,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h