Générateurs MIG/MAG

Dans les ateliers de chaudronnerie et de production métallique, la maîtrise des coûts et des délais passe par des équipements fiables. Le soudage est une étape essentielle qui détermine la solidité des structures.

Face aux exigences de rentabilité, le soudage MIG s'est imposé comme la méthode la plus courante pour allier rendement et robustesse mécanique. Ces machines répondent directement aux besoins des responsables de maintenance cherchant à fiabiliser leurs lignes de fabrication tout en réduisant les temps de parachèvement.

Fonctionnement des générateurs MIG/MAG

Le procédé repose sur un principe électromécanique éprouvé. Un arc électrique est généré entre la pièce à assembler et un fil-électrode fusible - plein ou fourré. La chaleur intense provoque la fusion simultanée du fil et des matériaux de base, créant le joint d'assemblage.

Durant cette opération, il est nécessaire de diffuser un gaz par la buse de la torche pour isoler le bain de fusion de l'oxydation atmosphérique. Le choix de ce gaz détermine l'application technique. Le soudage MIG (Metal Inert Gas) emploie un fluide inerte, comme l'argon, idéal pour l'aluminium et ses alliages légers. À l'inverse, la méthode MAG (Metal Active Gas) utilise un mélange actif intégrant du dioxyde de carbone, particulièrement adapté pour travailler l'acier standard de construction.

Avantages opérationnels pour l'industrie

Pour un soudeur professionnel de la métallurgie, ce système est d’une grande efficacité. Le soudage MIG permet d'atteindre une grande vitesse d'exécution par rapport aux méthodes manuelles. L'alimentation automatique permet de supprimer les arrêts fréquents liés au changement de baguette, optimisant considérablement le taux de dépôt de métal.

L'apprentissage de la méthode MIG/MAG est par ailleurs relativement facile, ce qui explique qu’elle soit très courante sur les chantiers de montage actuels. Un soudeur qualifié peut opérer avec la même source de puissance sur une tôle fine de carrosserie comme sur des profilés plus massifs. L'opération s'effectue dans n'importe quelle configuration spatiale : à plat, en angle, ou dans une position complexe au plafond. Cette flexibilité simplifie le montage des ensembles tridimensionnels de grande taille.

Choix et préconisations d'entretien

L'obtention d'un cordon parfait dépend directement de la précision du matériel. La justesse des réglages, comme la tension électrique et la vitesse de dévidage de l'électrode, est importante pour éviter les projections et garantir une qualité métallurgique irréprochable.

L'utilisation d'une source de courant pulsé permet un contrôle optimal du détachement des gouttes de métal, limitant les déformations thermiques sur des matériaux sensibles comme l'acier inoxydable, par exemple.

Conseil d'expert pour l'entretien : le secret d'une bonne soudure avec cette technologie repose sur un détail mécanique simple : le fil métallique doit avancer vers la pièce de manière parfaitement fluide, sans jamais saccader !

Pour garantir cette fluidité, il faut faciliter le trajet du fil. À l'intérieur du long câble de votre torche se trouve un petit tuyau de guidage, appelé la gaine. Avec les frottements quotidiens, ce tuyau s'use et se remplit de poussières de métal. Pensez à le remplacer en prévention toutes les cent heures d'utilisation environ. Nettoyez également avec un simple coup d'air comprimé les petites roues motorisées, appelées galets, situées dans la machine, car ce sont elles qui poussent le fil.

Si la gaine est encrassée, le fil va frotter et freiner pendant qu'il avance. L'étincelle de soudage va alors s’interrompre une fraction de seconde. Ces coupures invisibles à l'œil nu vont emprisonner de l'air dans le bain de métal fondu, créant des porosités qui fragilisent dangereusement votre assemblage final.

Normes de sécurité et conformité

La réglementation industrielle mondiale impose plusieurs normes pour sécuriser les ateliers et les équipes :

  • Norme EN IEC 60974-1 : elle définit les exigences de sécurité électrique et thermique des sources de courant.
  • Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) : ces seuils réglementaires encadrent l’exposition des opérateurs aux fumées de soudage. Ils impliquent généralement la mise en place de systèmes d’aspiration des fumées à la source afin de limiter l’exposition aux gaz et particules générés lors du soudage.
L'expertise de nos marques partenaires

Pour sécuriser votre production et vos équipes, RUBIX sélectionne les fabricants les plus pointus du marché :

  • Fronius : ce pionnier autrichien excelle dans la numérisation de l'arc. En soudage MIG, le fabricant est mondialement reconnu pour son procédé breveté CMT (Cold Metal Transfer). Cette technologie intègre un mouvement mécanique de va-et-vient du fil au niveau de la torche, synchronisé avec une baisse de l'intensité lors du court-circuit. L'apport de chaleur est ainsi très faible, ce qui est idéal pour le soudage de tôles fines ou le brasage de matériaux hétérogènes sans déformation thermique.

  • Lincoln Electric : cet acteur historique américain domine le marché des onduleurs industriels avec sa gamme Power Wave. Sa technologie phare STT (Surface Tension Transfer) ajuste la forme de l'onde de courant en temps réel. Elle contrôle la tension de surface de la goutte de métal en fusion pour réduire les projections et les fumées. C'est une méthode très efficace pour réaliser des passes de pénétration sur les réseaux de tuyauteries.

  • SAF-FRO : la marque propose des générateurs réputés pour leur robustesse sur les chantiers. Le soudeur sélectionne l'épaisseur de la tôle et le type de gaz, puis la machine calcule automatiquement la vitesse de fil et la tension optimales pour amorcer le travail immédiatement.

  • Abicor Binzel : cette référence allemande conçoit des torches MIG/MAG de haute précision. Le fabricant s'illustre avec ses modèles aspirants RAB GRIP qui captent les fumées directement à la source.

  • Trafimet : cet équipementier d'origine italienne s'est imposé comme un spécialiste mondial de la connectique et des faisceaux de soudage. Il propose des torches équipées de rotules d'articulation innovantes à la base de la poignée. Cette conception ergonomique offre une maniabilité exceptionnelle et réduit significativement la fatigue articulaire du poignet du soudeur lors de l'exécution de longs cordons continus.

  • Spartex : elle propose des postes semi-automatiques fiables. Ils intègrent des programmes pré-enregistrés pour les nuances d'acier standard, offrant une prise en main rapide sans paramétrage complexe. Ils constituent une solution pertinente pour la réparation courante en atelier de maintenance, avec un rapport technicité-prix optimal.
L'accompagnement RUBIX

L'optimisation de vos processus exige souvent de diversifier votre parc de générateurs de soudage et de coupage. Si le procédé semi-automatique assure la majorité de votre rendement, il peut être pertinent de vous orienter vers des générateurs TIG pour les passes de tuyauterie nécessitant une très haute précision, vers des générateurs MMA pour les réparations structurelles en environnement extérieur venteux, ou vers des générateurs PLASMA pour la préparation et la découpe rapide de vos profilés avant assemblage. Nos experts sont à votre entière disposition pour auditer votre ligne de production !

Filtres
Catégories
  • consommables torches mig/mag (278)
  • torches mig/mag (90)
  • générateurs traditionnels/d'impulsions (55)
  • accessoires mig/mag synergic (26)
  • accessoire mig/mag traditionnel (22)
  • générateurs synergic (7)
  • accessoires mig/mag pulsé (1)
  • Marque
  • abicor binzel
    (155)
  • böhler welding by voestalpine
    (3)
  • esab
    (2)
  • ewm
    (2)
  • fronius
    (94)
  • lincoln electric
    (24)
  • saf-fro
    (71)
  • brand logo

    371 produit(s) avec 479 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Chariot MIG/MAG Lincoln Electric K14298-1, Capacité: 36 kg

    • lincoln electric :K14298-1
    • rubix :0160-7327507
    • ean :5907709579088
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pour modèle:speedtec 400sp;speedtec?500sp
    596,30 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pour modèle:speedtec 400sp;500sp;invertec 400tp
    1 056,76 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Dévidoir MIG/MAG Lincoln Electric K14336-1

    • lincoln electric :K14336-1
    • rubix :0160-7327509
    • ean :5907709579101
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pour modèle:powertec i350s;powertec i420s;powertec i500s
    2 250,99 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Torches MIG/MAG - Accessoire / Pièce détachée Lincoln Electric K14199-PGW-10M

    • lincoln electric :K14199-PGW-10M
    • rubix :0332-7311956
    • ean :5907709576124
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:câble de liaison dévidoirs/générateurs
    787,21 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Générateur MIG/MAG Fronius 4,075,220,880, Longueur: 370 mm | Largeur: 560 mm | Hauteur: 215 mm

    • fronius :4,075,220,880
    • rubix :6021-3024561
    • fabricant :4,075,220,880
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:mig/mag : 210 a à 30 % / 170 a à 60 % / 150 a à 100 % et tig : 230 a à 35 % / 200 a à 60 % / 170 a à 100 %
    • Intensité de soudage:230 A
    • Poids:15 kg
    1 868,71 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:35%
    • Intensité de soudage:300 A
    • Poids:50 kg
    1 612,89 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:100%
    • Intensité de soudage:420 A
    • Poids:53,5 kg
    5 347,31 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:40%
    • Intensité de soudage:380 A
    • Poids:70 kg
    4 312,08 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:40%
    • Intensité de soudage:320 A
    • Poids:37 kg
    4 850,02 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Facteur de marche à 40°C:350 a à 50 % / 300 a à 100 %
    • Intensité de soudage:350 A
    • Poids:68 kg
    4 699,00 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 5 901,10 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (23) jours
    • Facteur de marche à 40°C:350 a à 50 % / 300 a à 100 %
    • Intensité de soudage:350 A
    • Poids:85 kg
    3 199,00 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 4 754,52 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:mig 500
    • Diamètre de buse:16 mm
    • Longueur:76 mm
    25,23 € HT
    / 3 unités
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:mig 36
    • Diamètre de buse:16 mm
    • Longueur:84 mm
    24,00 € HT
    / 3 unités
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:mig 25
    • Diamètre de buse:15 mm
    • Longueur:57 mm
    20,94 € HT
    / 3 unités
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:longueur 28 mm
    • Diamètre de filetage:8 mm
    18,65 € HT
    / 5 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tube de contact Abicor Binzel 140.0445, Diamètre de fil: 1.2 mm | Longueur: 28 mm

    • abicor binzel :140.0445
    • rubix :2026-7014725
    • ean :4036584115447
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre de fil:1,2 mm
    • Matière à souder:inox
    • Type:tube-contact m8 cucrzr
    44,90 € HT
    / 10 unités
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:conique
    • Diamètre de buse:16 mm
    • Longueur:76 mm
    15,40 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Débilitre MIG/MAG traditionnel Spartex 879491, Type: Oxygène | Débit maxi: 50 l/min

    • Réf. remplacée :634945
    • spartex :879491
    • rubix :C600-7190889
    • ean :3660338330636
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Débit maxi:50 l/min
    • Type:oxygène
    93,91 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Torches MIG/MAG - Accessoire / Pièce détachée Fronius 42.0405.0854

    • fronius :42.0405.0854
    • rubix :6021-7157356
    • ean :9007947006882
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:protection anti projectiond10d20
    7,04 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:conique
    • Diamètre de buse:16 mm
    • Longueur:84 mm
    19,18 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:mb 501 grip
    • Diamètre de filetage:8 mm
    14,58 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:mig 15
    • Diamètre de buse:12 mm
    • Longueur:53 mm
    20,28 € HT
    / 3 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Buse MIG/MAG Abicor Binzel 145.0903, Type: Conical Gas Nozzle | Diamètre de buse: 15.5 mm | Longueur: 38 mm

    • abicor binzel :145.0903
    • rubix :2026-3023352
    • fabricant :145.0903
    • ean :4063751244327
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:conical gas nozzle
    • Diamètre de buse:15,5 mm
    • Longueur:38 mm
    216,95 € HT
    / 5 unités
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:longueur 25 mm
    • Diamètre de filetage:8 mm
    31,50 € HT
    / 5 unités
    brand logo
    24 éléments sur 371