Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Fronius 4,035,980, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MIG MTG 2500 (poste TRANSSTEEL 2200 / 2700)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :4,035,980
Rubix :6021-7118640
Fabricant :4,035,980
EAN :9007947166654

Résumé technique
| Longueur | 3,5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | gaz |
Documents
Détails articles : TORCHE MIG MTG 2500S /FSC/3,5M 45DEGC
La torche de soudage manuelle MIG/MAG MTG 2500S, refroidie au gaz, dispose d'une buse à gaz vissée. Grâce à sa poignée ergonomique et à une répartition équilibrée du poids, elle assure un travail confortable et sans fatigue. Robuste et fiable, elle convient à toutes les applications.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3,5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | gaz |
| Capacité | 250 A |
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,13 € HT
/ unité
438,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h