Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 014.0531, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche MB EVO PRO 36
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :014.0531
Rubix :2026-7153556
EAN :4036584768667


Résumé technique
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | gaz |
Documents
Détails articles : TORCHE MB EVO PRO 36 5M
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Les pièces d’usure de type MB ont fait leur preuve pour des facteurs de marche élevés. La poignée à deux composants est robuste et d’une ergonomie confortable pour l'utilisateur. La gâchette est idéalement placée pour un usage précis et fiable. Col : 50 °. Commande : bipolaire. En mode pulsé, ces capacités sont réduites de -35 %. Norme : EN 60 974-7.
Points forts
Les pièces d’usure de type MB ont fait leur preuve pour des facteurs de marche élevés. La poignée à deux composants est robuste et d’une ergonomie confortable pour l'utilisateur. La gâchette est idéalement placée pour un usage précis et fiable. La conception de la géométrie interne de la poignée des torches à refroidissement par air en réduit l’échauffement et assure une bonne fixation mécanique du col. Le câble coaxial allégé « BIKOX® LW » a permis une réduction de poids jusqu’à -34 %. Le raccord arrière avec sa nouvelle conception est plus robuste et moins encombrant.
Applications
S'adapte à la majorité des générateurs à souder en Europe (Connecteur raccord central Européen).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | gaz |
| Capacité | 320 A |
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,55 € HT
/ unité
209,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h