Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Fronius 4,035,952, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MIG MTW 400 (poste TRANSSTEEL 3500 / 4000)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :4,035,952
Rubix :6021-7152640
EAN :9007946997778

Résumé technique
| Longueur | 3,5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | eau |
Documents
Détails articles : TORCHE MTW 400I FSC/UD LONG.3,5M 45DEGRES LED
La torche de soudage MTW 400 offre une puissance de 400 A à 100% de facteur de marche, avec un refroidissement par eau optimal pour une durabilité maximale. Son système MultiLock, ses multiples cols de cygne et sa poignée ergonomique assurent une flexibilité exceptionnelle, même dans les zones difficiles d’accès. Conçue pour les professionnels, elle garantit précision, confort et sécurité, avec options JobMaster et éclairage LED intégrés.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3,5 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | eau |
| Capacité | 400 A |
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,78 € HT
/ unité
934,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours