Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 766.1458, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MIG ABIMIG 555D TS GRIP
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :766.1458
Rubix :2026-7182880
Fabricant :766.1458
EAN :4036584680488




Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Détails articles : TORCHE ABIMIG 555D TS GRIP 4M
Le double circuit de refroidissement avec un débit plus important permet un transfert de chaleur et de courant optimisé ainsi qu'une faible adhérence des grattons et une durée de vie élevée des pièces d'usure. Construction mécano-soudure. Version buse vissée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Capacité | 550 A |
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
815,24 € HT
/ unité
978,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h