Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 034.0862, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%
Torche MB EVO PRO 501D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :034.0862
Rubix :2026-7153563
EAN :4036584768797


Résumé technique
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
Documents
Détails articles : TORCHE MB EVO PRO 501D 3M
La torche de soudage MB EVO PRO 501D de Binzel Abicor est un incontournable pour les professionnels du soudage MIG/MAG exigeant des performances optimales dans les environnements les plus difficiles. Refroidie par liquide, elle combine puissance, durabilité et ergonomie, offrant ainsi une expérience utilisateur sans égal. Conçue pour répondre aux besoins des soudeurs professionnels, cette torche se distingue par sa capacité à maintenir des performances élevées tout en assurant un confort d’utilisation remarquable. Elle est idéale pour des travaux à haut ampérage où la précision et la fiabilité sont essentielles.
Caractéristiques:
Cette torche offre une conception avancée qui allie fonctionnalité et confort. Sa poignée à deux composants est à la fois robuste et ergonomique, réduisant la fatigue du poignet lors d’utilisations prolongées. Elle est dotée d’un faisceau flexible renforcé et d’une rotule spécialement conçue pour assurer une maniabilité optimale dans toutes les positions. Le système de refroidissement par liquide assure une réduction significative de la chaleur, prolongeant ainsi la durée de vie des composants, améliorant les performances globales et permettant un soudage sans interruption. La 501D est la torche qui offre la plus grande capacité de la gamme EVO PRO.
Spécifications:
- Capacité : 550 A avec CO2 ; 500 A avec mélange Ar/CO2.
- Réduction de capacité de 35 % en mode pulsé.
- Facteur de marche : 100 %.
- Refroidissement : à eau.
- Col : 50°.
- Diamètre de fil compatible : 0,8 à 1,6 mm.
- Longueur du faisceau flexible : 3 m. (Existe aussi en 4 et 5 m).
- Buse de gaz disponible en formats cylindrique (Ø 20 mm), conique (Ø 16 mm : fourni) et très conique (Ø 14 mm).
- Diffuseurs disponibles : standard (fourni), haute température et céramique (en option).
- Support tube-contact : M8 standard.
- Connecteur central robuste avec protection renforcée.
Normes:
La torche MB EVO PRO 501D est conforme à la norme EN 60974-7 relative aux torches de soudage. Le fabricant Binzel Abicor est certifié ISO 9001 garantissant une qualité supérieure.
Informations sur la marque:
Binzel Abicor est un leader mondial reconnu pour son innovation et son excellence dans le domaine des équipements de soudage. Fondée en 1945, la marque s’est imposée comme une référence grâce à son engagement envers la qualité, la performance et la durabilité. Avec plus de 30 filiales dans le monde et un vaste réseau de distributeurs, Binzel Abicor offre des solutions adaptées aux besoins des professionnels de tous secteurs. Innovante et écologique, l’entreprise développe des produits alliant technologie de pointe et respect de l’environnement.
Caractéristiques:
Cette torche offre une conception avancée qui allie fonctionnalité et confort. Sa poignée à deux composants est à la fois robuste et ergonomique, réduisant la fatigue du poignet lors d’utilisations prolongées. Elle est dotée d’un faisceau flexible renforcé et d’une rotule spécialement conçue pour assurer une maniabilité optimale dans toutes les positions. Le système de refroidissement par liquide assure une réduction significative de la chaleur, prolongeant ainsi la durée de vie des composants, améliorant les performances globales et permettant un soudage sans interruption. La 501D est la torche qui offre la plus grande capacité de la gamme EVO PRO.
Spécifications:
- Capacité : 550 A avec CO2 ; 500 A avec mélange Ar/CO2.
- Réduction de capacité de 35 % en mode pulsé.
- Facteur de marche : 100 %.
- Refroidissement : à eau.
- Col : 50°.
- Diamètre de fil compatible : 0,8 à 1,6 mm.
- Longueur du faisceau flexible : 3 m. (Existe aussi en 4 et 5 m).
- Buse de gaz disponible en formats cylindrique (Ø 20 mm), conique (Ø 16 mm : fourni) et très conique (Ø 14 mm).
- Diffuseurs disponibles : standard (fourni), haute température et céramique (en option).
- Support tube-contact : M8 standard.
- Connecteur central robuste avec protection renforcée.
Normes:
La torche MB EVO PRO 501D est conforme à la norme EN 60974-7 relative aux torches de soudage. Le fabricant Binzel Abicor est certifié ISO 9001 garantissant une qualité supérieure.
Informations sur la marque:
Binzel Abicor est un leader mondial reconnu pour son innovation et son excellence dans le domaine des équipements de soudage. Fondée en 1945, la marque s’est imposée comme une référence grâce à son engagement envers la qualité, la performance et la durabilité. Avec plus de 30 filiales dans le monde et un vaste réseau de distributeurs, Binzel Abicor offre des solutions adaptées aux besoins des professionnels de tous secteurs. Innovante et écologique, l’entreprise développe des produits alliant technologie de pointe et respect de l’environnement.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
- Haute capacité : supporte jusqu’à 550 A, idéal pour les travaux à haut ampérage.
- Durabilité améliorée : système de refroidissement par liquide qui prolonge la durée de vie des composants et permet un travail ininterrompu.
- Ergonomie supérieure : poignée confortable et gâchette bien positionnée pour une utilisation précise.
- Flexibilité : faisceau allégé et rotule permettant une maniabilité optimale.
- Compatibilité large : convient à plusieurs diamètres de fil, de 0,8 à 1,6 mm.
- Conception robuste : matériaux haut de gamme et raccords renforcés.
- Facilité d’entretien : pièces d’usure standardisées pour un remplacement rapide.
- Durabilité améliorée : système de refroidissement par liquide qui prolonge la durée de vie des composants et permet un travail ininterrompu.
- Ergonomie supérieure : poignée confortable et gâchette bien positionnée pour une utilisation précise.
- Flexibilité : faisceau allégé et rotule permettant une maniabilité optimale.
- Compatibilité large : convient à plusieurs diamètres de fil, de 0,8 à 1,6 mm.
- Conception robuste : matériaux haut de gamme et raccords renforcés.
- Facilité d’entretien : pièces d’usure standardisées pour un remplacement rapide.
Applications
Cette torche est conçue pour les professionnels du soudage intervenant dans des environnements exigeants. Elle est idéale pour :
- L’industrie lourde, notamment la construction navale et l’ingénierie mécanique.
- Les travaux de fabrication métallique de haute précision.
- Les réparations de structures et de pipelines.
- Les applications à haut ampérage dans l’automobile et l’aéronautique.
- Les ateliers de soudage professionnels où la fiabilité et la durabilité sont des priorités.
- L’industrie lourde, notamment la construction navale et l’ingénierie mécanique.
- Les travaux de fabrication métallique de haute précision.
- Les réparations de structures et de pipelines.
- Les applications à haut ampérage dans l’automobile et l’aéronautique.
- Les ateliers de soudage professionnels où la fiabilité et la durabilité sont des priorités.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 100% |
| Refroidissement | liquide |
| Capacité | 550 A |
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,73 € HT
/ unité
255,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h