Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Spartex 865699, Type: ERGOBLUE 36 | Facteur de marche à 40°C: 340A CO2 - 320A Mix à 60%
Torche MIG ERGOBLUE 36 4m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865699
Rubix :C600-7152902
EAN :3660338199325


Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 340a co2 - 320a mix à 60% |
| Refroidissement | air |
Documents
Détails articles : TORCHE MIG ERGOBLUE 36 4M 340A CO2 - 320A MIX - EURO
Norme : EN60974-7
Refroidissement air/non refroidie eau
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,6 à 1,6 mm
Facteur de marche à 60% : 340A CO2 - 320A Mix
Refroidissement air/non refroidie eau
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,6 à 1,6 mm
Facteur de marche à 60% : 340A CO2 - 320A Mix
Points forts
Poignée ergonomique conçue pour répartir le poids de façon optimale et pour rendre maniable l'utilisation de la torche.
Câble courant grande résistance et flexibilité maximale.
Joint pivotant pour une bonne liberté de mouvement.
Consommables longues durée qui garantissent des performances optimales.
Câble courant grande résistance et flexibilité maximale.
Joint pivotant pour une bonne liberté de mouvement.
Consommables longues durée qui garantissent des performances optimales.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 340a co2 - 320a mix à 60% |
| Refroidissement | air |
| Type | ergoblue 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 147,02 €
138,20 € HT
/ unité
165,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h