Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 004.0672, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 60%

Torche MB EVO PRO 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :004.0672
Rubix :2026-7153542
EAN :4036584768599
TORCHE MB EVO PRO 25 4M

Résumé technique

Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C60%
Refroidissementgaz
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE MB EVO PRO 25 4M


présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Les pièces d’usure de type MB ont fait leur preuve pour des facteurs de marche élevés. La poignée à deux composants est robuste et d’une ergonomie confortable pour l'utilisateur. La gâchette est idéalement placée pour un usage précis et fiable. Col : 50 °. Commande : bipolaire. En mode pulsé, ces capacités sont réduites de -35 %. Norme : EN 60 974-7.

Points forts

Système de poignée ergonomique à deux composants pour une manipulation optimale dans chaque position - Elle est équipée du câble coaxial allégé "BIKOX®LW" qui apporte une réduction de 34% du poids.

Applications

S'adapte à la majorité des générateurs à souder en Europe (Connecteur raccord central Européen).

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
Facteur de marche à 40°C60%
Refroidissementgaz
Capacité230 A
Diamètre de fil1,2 mm
Typemig/mag welding torch
101,45 HT
/ unité
121,74 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.