Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 004.0671, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche MB EVO PRO 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :004.0671
Rubix :2026-7153549
EAN :4036584768582


Résumé technique
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | gaz |
Documents
Détails articles : TORCHE MB EVO PRO 25 3M
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Les pièces d’usure de type MB ont fait leur preuve pour des facteurs de marche élevés. La poignée à deux composants est robuste et d’une ergonomie confortable pour l'utilisateur. La gâchette est idéalement placée pour un usage précis et fiable. Col : 50 °. Commande : bipolaire. En mode pulsé, ces capacités sont réduites de -35 %. Norme : EN 60 974-7.
Points forts
Géométrie interne unique pour les torches refroidies par air. Poignée authentique à deux composants - robuste et ergonomique
Applications
S'adapte à la majorité des générateurs à souder en Europe (Connecteur raccord central Européen).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
| Refroidissement | gaz |
| Capacité | 230 A |
| Diamètre de fil | 1,2 mm |
| Type | mig/mag welding torch |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,91 € HT
/ unité
113,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h