Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Spartex 865696, Type: ERGOBLUE 15 | Facteur de marche à 40°C: 180A CO2 - 150A Mix à 60%

Torche MIG ERGOBLUE 15 3m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865696
Rubix :C600-7152899
EAN :3660338199295
TORCHE MIG ERGOBLUE 15 3M 180A CO2 - 150A MIX - EURO

Résumé technique

Longueur3 m
Facteur de marche à 40°C180a co2 - 150a mix à 60%
Refroidissementair
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE MIG ERGOBLUE 15 3M 180A CO2 - 150A MIX - EURO


Norme : EN60974-7

Refroidissement air.
Longueur 3 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,6 à 1,0 mm
Facteur de marche à 60% : 180A CO2 - 150A Mix

Points forts

Poignée ergonomique conçue pour répartir le poids de façon optimale et pour rendre maniable l'utilisation de la torche.
Câble courant grande résistance et flexibilité maximale.
Joint pivotant pour une bonne liberté de mouvement.
Consommables longues durée qui garantissent des performances optimales.

Informations techniques


Attributs
Longueur3 m
Facteur de marche à 40°C180a co2 - 150a mix à 60%
Refroidissementair
Typeergoblue 15
Promotion
Au lieu de 99,22
93,80 HT
/ unité
112,56 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.