Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Abicor Binzel 766.1457, Type: MIG/MAG Welding Torch | Facteur de marche à 40°C: 100%

Torche MIG ABIMIG 555D TS GRIP

Voir les informations techniques

Références

Abicor Binzel :766.1457
Rubix :2026-7182879
Fabricant :766.1457
EAN :4036584680471
TORCHE ABIMIG 555D TS GRIP 3M

Résumé technique

Longueur3 m
Facteur de marche à 40°C100%
Refroidissementliquide
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TORCHE ABIMIG 555D TS GRIP 3M


Le double circuit de refroidissement avec un débit plus important permet un transfert de chaleur et de courant optimisé ainsi qu'une faible adhérence des grattons et une durée de vie élevée des pièces d'usure. Construction mécano-soudure. Version buse vissée.

Informations techniques


Attributs
Longueur3 m
Facteur de marche à 40°C100%
Refroidissementliquide
Capacité550 A
Diamètre de fil1,6 mm
Typemig/mag welding torch
779,74 HT
/ unité
935,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.