Torche MIG/MAG refroidie par eau/air et torche push-pull Lincoln Electric W10429-505-4M, Type: Torche MIG LGS2 505 | Facteur de marche à 40°C: 1500 A @ 100%
Torche LGS2 505 Poste MIG pulsé SPEEDTEC 400SP EAU PACK
Voir les informations techniquesRéférences
Lincoln Electric :W10429-505-4M
Rubix :0160-7274529

Résumé technique
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 1500 a @ 100% |
| Refroidissement | eau |
Détails articles : LGS2 505 W-4.0M MIG GUN WATER COOLED
Torches de soudage LGS2 505 W (water cooling).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Facteur de marche à 40°C | 1500 a @ 100% |
| Refroidissement | eau |
| Type | torche mig lgs2 505 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,85 € HT
/ unité
279,42 € TTC

- Epuisé