Protection oculaire pour casque de sécurité JSP 1COV23C, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaires : Incolore
Surlunette de sécurité Coverlite Incolore
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :1COV23C
Rubix :G832-6183785
EAN :5038428303248
Documents
Détails articles : SURLUNETTE COVERLITE OCULAIRE INCOLORE AS/AF
La surlunette de sécurité Coverlite™ de la marque JSP est conçue pour offrir une protection oculaire fiable et confortable, même en port prolongé. Légère, moderne et adaptée à toutes les morphologies, elle constitue une solution idéale pour les professionnels portant des lunettes correctrices, les visiteurs de sites industriels ou les utilisateurs à la recherche d'une protection efficace. Son design ergonomique garantit une vision périphérique sans contrainte et une protection latérale optimale.
Caractéristiques :
Dotée de branches pivotantes, souples et inclinables, la surlunette Coverlite™ s’adapte à toutes les formes de visage, sans gêner ni comprimer. Sa structure sans métal en fait un équipement diélectrique compatible avec les environnements électrosensibles. La technologie FLEXoFIT et le pont nasal souple assurent un ajustement stable et personnalisé. Le traitement haute performance de l’oculaire permet de réduire les rayures et la buée, assurant ainsi une vision claire en toutes circonstances. Sa courbe de base de 2,5 offre une excellente couverture sans distorsion visuelle. Elle peut être utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur, tout en maintenant un niveau de confort constant sur de longues périodes.
Spécifications :
• Modèle : Swiss One COVERLITE (1COV23C)
• Poids : 35 g
• Matériaux : sans métal (diélectrique)
• Couleur de l'oculaire : incolore
• Revêtement : anti-rayures / anti-buée
• Courbe de l’oculaire : 2,5
• Branches : souples, pivotantes, sans pression
• Pont nasal : souple
• Technologie : FLEXoFIT
• Compatibilité : lunettes de vue
• Protection : impact faible énergie (F), protection à température extrême (T)
Normes :
• EN 166 : protection individuelle de l’oeil – exigences générales
• EN 170 : filtres pour l’ultraviolet
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques :
Dotée de branches pivotantes, souples et inclinables, la surlunette Coverlite™ s’adapte à toutes les formes de visage, sans gêner ni comprimer. Sa structure sans métal en fait un équipement diélectrique compatible avec les environnements électrosensibles. La technologie FLEXoFIT et le pont nasal souple assurent un ajustement stable et personnalisé. Le traitement haute performance de l’oculaire permet de réduire les rayures et la buée, assurant ainsi une vision claire en toutes circonstances. Sa courbe de base de 2,5 offre une excellente couverture sans distorsion visuelle. Elle peut être utilisée aussi bien en intérieur qu’en extérieur, tout en maintenant un niveau de confort constant sur de longues périodes.
Spécifications :
• Modèle : Swiss One COVERLITE (1COV23C)
• Poids : 35 g
• Matériaux : sans métal (diélectrique)
• Couleur de l'oculaire : incolore
• Revêtement : anti-rayures / anti-buée
• Courbe de l’oculaire : 2,5
• Branches : souples, pivotantes, sans pression
• Pont nasal : souple
• Technologie : FLEXoFIT
• Compatibilité : lunettes de vue
• Protection : impact faible énergie (F), protection à température extrême (T)
Normes :
• EN 166 : protection individuelle de l’oeil – exigences générales
• EN 170 : filtres pour l’ultraviolet
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
• Compatible avec les lunettes de vue
• Vision périphérique sans restriction
• Branches pivotantes souples et sans pression
• Pont nasal souple pour un confort prolongé
• Traitement anti-rayures et anti-buée haute performance
• Technologie FLEXoFIT pour un ajustement optimal
• Matériaux sans métal (usage électrosensible)
• Protection FT : particules rapides, températures extrêmes
• Ultra-légère : seulement 35 g
• Vision périphérique sans restriction
• Branches pivotantes souples et sans pression
• Pont nasal souple pour un confort prolongé
• Traitement anti-rayures et anti-buée haute performance
• Technologie FLEXoFIT pour un ajustement optimal
• Matériaux sans métal (usage électrosensible)
• Protection FT : particules rapides, températures extrêmes
• Ultra-légère : seulement 35 g
Applications
La surlunette Coverlite™ est conçue pour s’adapter à divers contextes professionnels. Idéale pour les environnements industriels, les zones de production, les ateliers de maintenance, les laboratoires ou les chantiers, elle convient aussi parfaitement aux visites d’entreprises. Sa compatibilité avec les lunettes de vue la rend indispensable pour les porteurs de verres correcteurs. Sa version Orange 550 répond aux besoins des professionnels exposés à une forte intensité lumineuse ou aux ultraviolets, comme les techniciens mécaniques, dentistes ou agents de contrôle visuel.
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaires | incolore |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,40 € HT
/ 8 unités
108,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

