Electrode - Métaux d'apports Oerlikon W000375872, Diamètre: 2 mm
SUPRANOX 316L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon :W000375872
Rubix :2212-8214118
EAN :4028659278539
Documents
Détails articles : ELECTRODE SUPRANOX 316L 2.00X300
SUPRANOX 316L est une électrode E316L-17(AWS5.4) pour le soudage des aciers inoxydables du type Z2CND17.12.Grande facilité d'emploi .Très bel aspect.Spéciale acier bas carbone,soudage en toutes positions sauf verticale descendante . Electrode proposée en packaging carton (CBOX),en packaging sous-vide (VPMD) et en packaging Mini-étui (SMPA).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,38 € HT
/ 3 étuis
703,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
