Filtres
Catégories
  • soudage chauffage coupage flamme (6)
  • métaux d'apport (4)
  • 1Marque
  • oerlikon
    (10)
  • 8 produit(s) avec 10 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (24) jours
    • Type:bouteilles de gaz sans contrat
    • Modèle:rollerflam
    • Capacité:2 m³
    2 333,66 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:détendeur mig/mag
    • Pression de détente:200 bar
    • Gaz:neutre
    147,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Détendeur Oerlikon W000500099, Type: Diaphragm Pressure Regulator | Modèle: MINIREG | Gaz: Oxygène

    • oerlikon :W000500099
    • rubix :0160-3026601
    • fabricant :W000500099
    • ean :8033742817911
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:diaphragm pressure regulator
    • Pression de détente:10 bar
    • Gaz:oxygène
    166,20 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Diamètre:0,8 mm
    • Conditionnement:5 kg
    182,05 € HT
    / 5 kilos
    brand logo

    Electrode - Métaux d'apports Oerlikon W000258224, Diamètre: 3.2 mm

    • oerlikon :W000258224
    • rubix :2212-8214119
    • ean :4028659248013
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre:3,2 mm
    • Conditionnement:27 kg
    117,41 € HT
    / lot
    brand logo

    Electrode - Métaux d'apports Oerlikon W000258277, Diamètre: 2.5 mm

    • oerlikon :W000258277
    • rubix :2212-8144820
    • ean :4028659250283
    • Livraison habituellement sous (18) jours
    • Diamètre:2,5 mm
    • Conditionnement:21 kg
    116,84 € HT
    / 195 unités
    brand logobrand logo

    Détendeur Oerlikon W000404179, Type: Regulator | Modèle: Type C | Gaz: Argon

    • oerlikon :W000404179
    • rubix :2212-7302296
    • ean :4028659388597
    • Epuisé
    • Type:regulator
    • Pression de détente:200 bar
    • Gaz:argon
    131,98 € HT
    / unité
    brand logo

    Electrode - Métaux d'apports Oerlikon W000375872, Diamètre: 2 mm

    • oerlikon :W000375872
    • rubix :2212-8214118
    • ean :4028659278539
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre:2 mm
    • Conditionnement:1 kg
    586,38 € HT
    / 3 étuis