Electrode - Métaux d'apports Spartex 853735, Diamètre: 4 mm | Longueur: 450 mm
Electrode rechargement dur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853735
Rubix :C600-8133550
EAN :3660338097560

Documents
Détails articles : ELECTRODE DE RECHARGEMENT DUR DIM4.0X450 / ETUI 33 EE
Electrode à haut rendement (160 %) de rechargement dur. Dépôt à base de carbures résistant à l’abrasion minérale combinée aux chocs.
Haute dureté (63 HRC hors dilution). Dépôt usinable uniquement à la meule. Rechargement possible en 1-2 ou 3 passes. Très bel aspect du cordon.
Tension d’amorçage : ~50 V.
Applications : presse, versoirs, dents de pelleteuses, concasseurs, vis d’extrusion, couronnes dentées, outil de coupe…
Haute dureté (63 HRC hors dilution). Dépôt usinable uniquement à la meule. Rechargement possible en 1-2 ou 3 passes. Très bel aspect du cordon.
Tension d’amorçage : ~50 V.
Applications : presse, versoirs, dents de pelleteuses, concasseurs, vis d’extrusion, couronnes dentées, outil de coupe…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Norme | DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ |
| Longueur | 450 mm |
| Nombre d'électrodes | 33 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,62 € HT
/ étui
124,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h