anyseals :16839/10
rubix :R721-4165899

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 37,69 mm
- Matière: epdm
anyseals :16893/10
rubix :R721-4166495

- Diamètre intérieur: 12,42 mm
- Diamètre de tore: 1,78 mm
- Matière: epdm
anyseals :16910/10
rubix :R721-4165911

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 36,17 mm
- Matière: epdm
anyseals :16921/25
rubix :R721-4166093

- Diamètre intérieur: 24,99 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: epdm
anyseals :16926/10
rubix :R721-4165855

- Diamètre intérieur: 40,87 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: epdm
anyseals :16936/10
rubix :R721-4165671

- Diamètre intérieur: 5,33 mm
- Diamètre de tore: 62,87 mm
- Matière: epdm
anyseals :16945/5
rubix :R721-4166452

- Diamètre intérieur: 6,99 mm
- Diamètre de tore: 126,37 mm
- Matière: epdm
anyseals :218736/1
rubix :R721-4169300

- Diamètre intérieur: 30 mm
- Diamètre extérieur: 57 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :221283/1
rubix :R721-4169537

- Diamètre intérieur: 125 mm
- Diamètre extérieur: 150 mm
- Largeur: 15 mm
anyseals :24306/5
rubix :R721-4169426

- Diamètre intérieur: 17 mm
- Diamètre extérieur: 30 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :24612/10
rubix :R721-4169312

- Diamètre intérieur: 30 mm
- Diamètre extérieur: 47 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :24801/5
rubix :R721-4169261

- Diamètre intérieur: 35 mm
- Diamètre extérieur: 52 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :24952/5
rubix :R721-4169229

- Diamètre intérieur: 40 mm
- Diamètre extérieur: 55 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :25049/1
rubix :R721-4169212

- Diamètre intérieur: 42 mm
- Diamètre extérieur: 62 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :25196/2
rubix :R721-4169154

- Diamètre intérieur: 50 mm
- Diamètre extérieur: 65 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :25242/1
rubix :R721-4169132

- Diamètre intérieur: 50 mm
- Diamètre extérieur: 90 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :25304/1
rubix :R721-4169124

- Diamètre intérieur: 55 mm
- Diamètre extérieur: 72 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :25381/1
rubix :R721-4169088

- Diamètre intérieur: 60 mm
- Diamètre extérieur: 80 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :25907/1
rubix :R721-4169092

- Diamètre intérieur: 60 mm
- Diamètre extérieur: 75 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :25962/1
rubix :R721-4169485

- Diamètre intérieur: 14 mm
- Diamètre extérieur: 28 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :26880/2
rubix :R721-4169042

- Diamètre intérieur: 70 mm
- Diamètre extérieur: 100 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :26965/1
rubix :R721-4169569

- Diamètre intérieur: 110 mm
- Diamètre extérieur: 130 mm
- Largeur: 12 mm
anyseals :281274/10
rubix :R721-4164617

- Diamètre intérieur: 1,78 mm
- Diamètre de tore: 3,68 mm
- Matière: fkm/fpm
anyseals :281313/50
rubix :R721-4164134

- Diamètre intérieur: 1,9 mm
- Diamètre de tore: 7,2 mm
- Matière: fkm/fpm
216 éléments sur 1858