Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26880/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26880/2
Rubix :R721-4169042


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 70X100X10 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 70x100x10 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,68 € HT
/ sachet
10,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h