anyseals :34968/5
rubix :R721-4169005

- Diamètre intérieur: 75 mm
- Diamètre extérieur: 90 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :35029/25
rubix :R721-4165953

- Diamètre intérieur: 32,92 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: epdm
anyseals :35055/50
rubix :R721-4166112

- Diamètre intérieur: 23,4 mm
- Diamètre de tore: 3,53 mm
- Matière: epdm
anyseals :35062/50
rubix :R721-4165704

- Diamètre intérieur: 59,7 mm
- Diamètre de tore: 5,33 mm
- Matière: epdm
anyseals :352078/2
rubix :R721-4168721

- Diamètre intérieur: 20 mm
- Diamètre extérieur: 47 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :352392/2
rubix :R721-4168697

- Diamètre intérieur: 25 mm
- Diamètre extérieur: 42 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :352439/2
rubix :R721-4168693

- Diamètre intérieur: 25 mm
- Diamètre extérieur: 52 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :352849/5
rubix :R721-4168656

- Diamètre intérieur: 30 mm
- Diamètre extérieur: 52 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :352884/2
rubix :R721-4168653

- Diamètre intérieur: 30 mm
- Diamètre extérieur: 62 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :353292/2
rubix :R721-4168623

- Diamètre intérieur: 35 mm
- Diamètre extérieur: 52 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :353396/2
rubix :R721-4168603

- Diamètre intérieur: 36 mm
- Diamètre extérieur: 54 mm
- Largeur: 7,5 mm
anyseals :353647/5
rubix :R721-4168590

- Diamètre intérieur: 40 mm
- Diamètre extérieur: 52 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :353662/5
rubix :R721-4168582

- Diamètre intérieur: 40 mm
- Diamètre extérieur: 55 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :353693/5
rubix :R721-4168570

- Diamètre intérieur: 40 mm
- Diamètre extérieur: 62 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :353837/5
rubix :R721-4168562

- Diamètre intérieur: 42 mm
- Diamètre extérieur: 62 mm
- Largeur: 7 mm
anyseals :354046/5
rubix :R721-4168546

- Diamètre intérieur: 35 mm
- Diamètre extérieur: 45 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :354218/5
rubix :R721-4168530

- Diamètre intérieur: 48 mm
- Diamètre extérieur: 62 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :354314/5
rubix :R721-4168526

- Diamètre intérieur: 50 mm
- Diamètre extérieur: 58 mm
- Largeur: 4 mm
anyseals :354347/5
rubix :R721-4168506

- Diamètre intérieur: 50 mm
- Diamètre extérieur: 68 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :354383/2
rubix :R721-4168491

- Diamètre intérieur: 50 mm
- Diamètre extérieur: 80 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :354386/5
rubix :R721-4168494

- Diamètre intérieur: 50 mm
- Diamètre extérieur: 80 mm
- Largeur: 13 mm
anyseals :354582/5
rubix :R721-4168482

- Diamètre intérieur: 55 mm
- Diamètre extérieur: 70 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :354602/5
rubix :R721-4168470

- Diamètre intérieur: 55 mm
- Diamètre extérieur: 75 mm
- Largeur: 10 mm
anyseals :354852/5
rubix :R721-4168430

- Diamètre intérieur: 60 mm
- Diamètre extérieur: 90 mm
- Largeur: 8 mm
1440 éléments sur 1858