anyseals :64361/5
rubix :R721-4169462

- Diamètre intérieur: 15 mm
- Diamètre extérieur: 35 mm
- Largeur: 6 mm
anyseals :69136/50
rubix :R721-4170192

- Diamètre intérieur: 1,78 mm
- Diamètre de tore: 6,07 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :72196/25
rubix :R721-4170385

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 10,78 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :72248/10
rubix :R721-4170703

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 34,52 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :76344/10
rubix :R721-4170941

- Diamètre intérieur: 8,31 mm
- Diamètre extérieur: 13,34 mm
- Epaisseur: 1,22 mm
anyseals :76350/10
rubix :R721-4171086

- Diamètre intérieur: 18,16 mm
- Diamètre extérieur: 25,4 mm
- Epaisseur: 2,34 mm
anyseals :76370/10
rubix :R721-4171115

- Diamètre intérieur: 11,8 mm
- Diamètre extérieur: 18,1 mm
- Epaisseur: 1,5 mm
anyseals :76622/10
rubix :R721-4171067

- Diamètre intérieur: 22,5 mm
- Diamètre extérieur: 28 mm
- Epaisseur: 1,5 mm
anyseals :76739/10
rubix :R721-4170779

- Diamètre intérieur: 2,62 mm
- Diamètre de tore: 17,13 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :76748/10
rubix :R721-4171071

- Diamètre intérieur: 21,7 mm
- Diamètre extérieur: 30 mm
- Epaisseur: 2 mm
anyseals :76805/10
rubix :R721-4170350

- Diamètre intérieur: 3,53 mm
- Diamètre de tore: 18,64 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :80276/5
rubix :R721-4170252

- Diamètre intérieur: 5,33 mm
- Diamètre de tore: 62,87 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :81606/1
rubix :R721-4170495

- Diamètre intérieur: 6,99 mm
- Diamètre de tore: 145,42 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :82460/1
rubix :R721-4168988

- Diamètre intérieur: 80 mm
- Diamètre extérieur: 95 mm
- Largeur: 8 mm
anyseals :85386/2
rubix :R721-4170293

- Diamètre intérieur: 5,33 mm
- Diamètre de tore: 40,65 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
anyseals :8661/10
rubix :R721-4166807

- Diamètre intérieur: 69 mm
- Diamètre de tore: 1,5 mm
- Matière: nbr
anyseals :90880/1
rubix :R721-4169040

- Diamètre intérieur: 70 mm
- Diamètre extérieur: 110 mm
- Largeur: 12 mm
anyseals :9428/2
rubix :R721-4167709

- Diamètre intérieur: 200 mm
- Diamètre de tore: 12 mm
- Matière: nbr
anyseals :52810
rubix :R721-4155985

- Diamètre de tore: 1,6 mm
- Dureté Shore A: 75 Shore
- Matière: fkm/fpm
anyseals :00096754
rubix :R721-4155958

- Diamètre de tore: 1,78 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: epdm
anyseals :00027989
rubix :R721-4156047

- Diamètre de tore: 4 mm
- Dureté Shore A: 75 Shore
- Matière: fkm/fpm
anyseals :00028011
rubix :R721-4156025

- Diamètre de tore: 4,5 mm
- Dureté Shore A: 75 Shore
- Matière: fkm/fpm
anyseals :28346
rubix :R721-4156014

- Diamètre de tore: 10 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: nbr
anyseals :00028001
rubix :R721-4156035

- Diamètre de tore: 13 mm
- Dureté Shore A: 70 Shore
- Matière: epdm
720 éléments sur 1858